防犯カメラ (20) カテゴリ: 防犯用品ブランド: アクシスコミュニケーションズすべて解除
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS S3008 Mk II 2 TB アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160 形状 Standalone チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】8 HDD HDD内蔵 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】4/8/2TB ベイ数 【合計数】1 最大出力電力 【PoE合計】124 システム対応 【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途 AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。 付属品 インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ 寸法(mm) 140×75×29 質量(g) 257 (0.57 lb) 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W) 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲 【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可) コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力 保管温度(℃) -40~65 ストレージ microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS S2208 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズ 8日以内出荷
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス8本付き静音 - 業務を妨げない事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他 【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8 形状 8 HDD 【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1 定格出力電力(W) 【PoE合計】135 ストレージ 4TB チャンネルタイプ 【ビデオ】(検証済み)8 ライセンス数 【付属】8 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS S2108 アクシスコミュニケーションズ 8日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダーPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション基本的な監視ニーズに最適設置が簡単広範なサポートを提供AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様 【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128 形状 Standalone チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】8 HDD HDD内蔵 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】2TB ベイ数 【合計数】1 最大出力電力 【PoE合計】105 ライセンス数 8 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S3008 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160 形状 Standalone チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】8 HDD HDD内蔵 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】4/8/2TB ベイ数 【合計数】1 最大出力電力 【PoE合計】124 システム対応 【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能Form Cリレー8個12 Vおよび24 V DC出力PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
仕様 デジタルI/O、PoweroverEthernet 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃) -30~55 リレー 8 アラーム 【入力/出力】8 入力電圧 DC 8-28 V PoE対応 4
AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス16本付きRAIDを含む柔軟なストレージオプション 事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様 【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256 その他 【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10 形状 Rack 1U チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】16 HDD 【空きHDDベイ】2 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】8TB ベイ数 【合計数】4 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】Not configured 最大出力電力 【PoE合計】260 ライセンス数 16 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状 小型 レンズ 【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○ 解像度 【ビデオ】最大1920×1080 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP3X 焦点距離(mm) 2.8 動作温度(℃) -20~45 セキュリティ HTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ 使用場所 屋内 ネットワークタイプ Power over Ethernet:○ / PoE Class:2 レンズマウント レンズマウント:M12 カメラ仕様 Forensic Capture ビデオ仕様 【フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS ストレージ ローカルストレージ(メモリーカードスロット) システム対応 いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS A9210 Network I/O Relay Module アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
拡張機能用のI/OモジュールForm Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポートAxisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベースAxis Edge Vaultによる装置保護
仕様 デジタルI/O、PoweroverEthernet その他 【アクセスコントロールスタンダード】UL294 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃) -40~55 リレー 1 アラーム 【入力/出力】2/5/3 入力電圧 DC 12-12 V PoE対応 4
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラピンホールサイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野91°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ 【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○ 解像度 【ビデオ】最大1920×1080 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 焦点距離(mm) 3.7 動作温度(℃) -20~45 セキュリティ HTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ ネットワークタイプ Power over Ethernet:○ / PoE Class:2 レンズマウント レンズマウント:M12 カメラ仕様 Forensic Capture ビデオ仕様 【フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS IP等級 IP3X ストレージ ローカルストレージ(メモリーカードスロット) システム対応 いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS T91M47 POLE MOUNT アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け屋内外のポールへの取り付け用AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応柔軟な設置
AXIS P1468-XLE アクシスコミュニケーションズ 8日以内出荷
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラZone 2/Division 2認定ディープラーニングに基づく分析機能4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質あらゆる照明条件で詳細な画像を提供耐衝撃性および耐候性
形状 防水暗視型 フレーム 【最大フレーム/秒】50/60 レンズ 【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 ° ズーム リモートズーム 解像度 【ビデオ】最大3840×2160 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 焦点距離(mm) 6.2 - 12.9 フォーカス リモートフォーカス 平均消費電力(W) 7.6 セキュリティ 署名付きOS:○ / セキュアブート:○ 使用場所 屋外 ネットワークタイプ PoE Class:3 防水保護等級 IP66、IP67 カメラ仕様 Lightfinder:Lightfinder 2.0 入力電圧 DC 12-28 V ダイナミックレンジ Forensic WDR イメージセンサー CMOS (1/1.2") ストレージ ローカルストレージ(メモリーカードスロット) 最大電力(W) 13
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途 AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様 環境保護:PVC不使用 質量(g) 80(1.3 質量ポンド) 電源 サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ) 動作環境 40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保管温湿度範囲 -40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 設置方法 壁かけ、平置き、DINレール コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE ケーシング アルミニウムケース、カラー : 黒 各種認証 EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズ 19日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー1ドア制御機能を備えた完全なユニットコンパクトなフォームファクターOSDP検証済みのエッジインテリジェンスサイバーセキュリティ機能内蔵Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途 このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。 仕様 PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043 その他 【アクセスコントロールスタンダード】UL294 出力 DC 24 V 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃) 0~70 リレー 1 アラーム 【入力/出力】4/2 入力電圧 DC 12-12 V PoE対応 4
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途 AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品 インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター 取付 スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。 高さ(mm) 41 質量(g) 230 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給 動作環境 -40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可) 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) コネクタ PoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 保管温度範囲(℃) -40 ~65 直径(mm) 135 各種認証 EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途 ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。 付属品 インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター 取付 スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。 質量(g) 86 外形寸法(mm) 89×63×29 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給 動作環境 -40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可) 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) コネクタ PoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 保管温度範囲(℃) -40 ~65 各種認証 EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります