絞り込み
ブランド
  • ユニット
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(841)
  • ブロードウォッチ(412)
  • エスコ(385)
  • 塚本無線(206)
  • i-PRO(205)
  • RS PRO(196)
  • ABUS(193)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(146)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(91)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
ロック
  • キー式(1)
材質(本体)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットブレーカー用ロックアウト ユニットサーキットブレーカー用ロックアウトユニット
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番742-3110材質ナイロン
コードロックアウト ユニットコードロックアウトユニット
14,980税込16,478
1個
当日出荷
修理や点検中に電源が入れられない様にできます。 100ボルト用のプラグを包み込んでロックアウトします。
トラスコ品番742-3101材質ポリプロピレン
マルチロックアウト ユニットマルチロックアウトユニット
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。トラスコ品番742-3098材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス寸法(mm)148×58×10
バルブロックチェーン ユニットバルブロックチェーンユニット
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でサビに強い!
材質チェーン・2重リング/ステンレス、ビニールカバー
オーバーラップタブ付掛け金 ユニットオーバーラップタブ付掛け金ユニット
2,698税込2,968
1個
当日出荷
点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。材質鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
南京錠 ユニット南京錠ユニット
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ロックキー式付属品スペアキー2個材質真ちゅう
ブレーカー用(工具レス)ロックアウト ユニットブレーカー用(工具レス)ロックアウトユニット
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。あらかじめ止めネジがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
用途ブレーカースイッチロックアウト(工具レス)として。トラスコ品番742-3136材質ナイロン
ミニサーキットブレーカー用ロックアウト ユニットミニサーキットブレーカー用ロックアウトユニット
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ほとんどの壁用トグルスイッチにもご使用になれます。
用途壁用トグルスイッチロックアウトとして。トラスコ品番742-3128材質ナイロン
人感スピーカー(センサースピーカー) ユニット人感スピーカー(センサースピーカー)ユニット
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。 手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。 音量調整機能付
付属品取付バイス:1個トラスコ品番114-0436質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む)取付方式バイス式(挟み込み固定)電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)配線接続プラグ 付属長:5m機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック)検知方式パッシブインフラレッド方式感度調整約20%~180%設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時)音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品