防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルトプラネックスコミュニケーションズ当日出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)質量(g)約215(ACアダプタ含まず)規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上表示オーバーレイ:日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf:3.6 mm、F:2.0設定方式WPS非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作範囲パン:345度、チルト:90度映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素LEDステータス耐水性なし動作湿度(%)15~85(結露なきこと)撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定セキュリティWPA2-AES使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)動作温度範囲(℃)0~50LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)音声圧縮方式G.711a画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転通信周波数帯域(GHz)2.4
CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度プラネックスコミュニケーションズ5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。
仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)色カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
CS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度プラネックスコミュニケーションズ5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° LTEカメラ(CS-L84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。LTE通信および有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。Wi-Fi環境がない場所でも、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。駐車場や倉庫、工事現場、農地など、通信環境の整備が難しい場所での見守りや記録に最適です。
仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒付属品CS-L84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、SIMカードトレイ、SIM取り出し用ピン、印刷物(カンタンガイド、保証書等)色カラー、モノクロ質量(g)約435 (ブラケットなし)、522(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット、nanoSIMカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります