顔認証端末5インチHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)281.5×113×45使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)電源DC12V/2A(集中電源)保護等級IP65インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1解像度480p×800p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
顔認証端末7インチHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9寸法(mm)330×140×45使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36WインターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1解像度1280p×600p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
システムキーボードHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
128×64 スクリーン
4 軸ジョイスティック
RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ
(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター
システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
質量(kg)≦1電源(V)DC12消費電力(W)≦4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
AI 顔認証端末7インチ Felica対応HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12V/2A解像度1024×600動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
顔複合認証端末HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ウォールマウントとベースマウント。
操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。
0.3MPの広角レンズ。
顔認識距離:0.3m~1m。
顔の検出。
深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。
最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。
正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。
顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。
スタンドアロンオペレーション。
比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。
TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。
安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。
デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計
音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)190×157×98使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/2AインターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1バッテリーリチウム電池解像度800×480設置場所屋内バッテリー容量(mAh)3400使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様0.3MP広角
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります