絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • ブロードウォッチ(102)
  • 塚本無線(27)
  • マザーツール(8)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(7)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
  • 東進電機工業(5)
  • レッツコーポレーション(4)
  • ビデオセンシング(4)
  • ティー・アイ・トレーディング(4)
  • Vivotek(4)
  • エスコ(3)
  • マスプロ電工(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • ケービデバイス(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 水鏡(2)
  • ELPA(1)
  • Richell(リッチェル)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用品 :「DC 12 USB」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セットSecuSTATION
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+400万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+400万画素防犯カメラ7台セットSecuSTATION
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2560×1440解像度映像出力:最大4K防塵防水性能IP66画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264)映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
239,800税込263,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A最大解像度3840×2160解像度映像出力:最大4K画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265AI/H.265+画角水平91°、垂直46°、対角109°映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セットSecuSTATION
219,800税込241,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A最大解像度3840×2160解像度映像出力:最大4K画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265AI/H.265+画角水平91°、垂直46°、対角109°映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A最大解像度3840×2160解像度映像出力:最大4K画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265AI/H.265+画角水平91°、垂直46°、対角109°映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A最大解像度3840×2160解像度映像出力:最大4K画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265AI/H.265+画角水平91°、垂直46°、対角109°映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品