HDMIエクステンダーDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。
HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート
優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性
ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン色黒質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1Port
16チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P 1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264質量(kg)1.8消費電力(W)15以下(HDD無し)電源AC100-240V、50±2%Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×289.4×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD2SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOS産業用グレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P各種認証CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
8チャンネル 4K対応 ミニ1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷から7日以内出荷
消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC12V、2A互換性ONVIF保管温度(℃)-10~+55動作湿度(%RH)10~90HDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264質量(kg)0.49消費電力(W)4以下電源DC12V、1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOS産業用プロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
仕様SMD対応質量(kg)1.9電源(V)DC12、5A消費電力(W)16以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0対応顔検出対応/顔認対応HDD2SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様SMD対応質量(kg)0.9電源(V)DC12、2A消費電力(W)10以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315対応顔検出対応/顔認対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
仕様POC対応、SMD対、質量(kg)1.1電源(V)DC53、1.13A消費電力(W)7以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0対応顔検出対応/顔認対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
4ch ペンタブリッド 4K/5MP ミニ 1U WizSense デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 H.265+、 H.265、 H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
16ch ペンタブリッド 4K/5MP 1U 2HDD WizSense デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)0.5消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC53V,1.22 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応HDD1SATAⅢポート、最大10TB解像度最大12MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用組込みマイクロプロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
16ch 1U 2HDD ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大20TB解像度最大32MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 DDNS、 Alarm Server、 IP Search (Supports Dahua IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 IscsiRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MJPEG対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD8SATAポート、最大20TB解像度最大32MP互換性ONVIFOS組込みLinuxRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格4PortUSB4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
1U 8ポートPoE ネットワークレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)2.57消費電力(W)10以下(HDD無し)電源AC 100V-240 V, 47-63 Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×329.4×53対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応解像度最大32MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用プロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.35(HDDを除く)外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55消費電力(W)15未満(HDDを除く)表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠最大出力電力(W)72未満OSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNCカメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC53録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)2.37ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
128チャンネル ウルトラ 4K H.265 ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください)適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)12.2外形寸法(mm)2U、444×457.08×95消費電力(W)20未満(HDDを除く)表示【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16入力IPカメラ:64/128チャンネル機能ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索インターフェース【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御HDDSATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応)解像度【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど動作環境-10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa保存環境-20℃~+70℃、 0%~90%RH互換性ONVIF 2.4、 CGI 処拠再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームOS組み込みLinuxプロセッサーIntelデュアルコアプロセッサリレー出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース各種認証CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1映像圧縮方式録画H.265/H.264/MJPEGアラーム入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース供給電圧(V)AC100~240(50/60Hz)録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止再生形式RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります