絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • モノタロウ(28)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(840)
  • エスコ(384)
  • ブロードウォッチ(377)
  • i-PRO(202)
  • RS PRO(197)
  • ABUS(193)
  • 塚本無線(171)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(152)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(105)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレット型IPカメラ Vivotekバレット型IPカメラVivotek
25,980税込28,578
1個
当日出荷
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
26,980税込29,678
1個
予約販売
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
壁面取付用L型ブラケット Vivotek壁面取付用L型ブラケットVivotek
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質アルミ合金ホワイト
ポール取付用ブラケット Vivotekポール取付用ブラケットVivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
FD9383-HTV VivotekFD9383-HTVVivotek
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)850規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o133.7mm x 103.8mm消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
ネットワークビデオレコーダー VivotekネットワークビデオレコーダーVivotek
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。 最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。 Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。 属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。 新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。 ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。 4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。 監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。 このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。 強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。 プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。 NDAA準拠製品です。
仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fpsOSLinux(組込済み)アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリームビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9388-HTV Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9388-HTVVivotek
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9388-HTVは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】353度、【ローテーション範囲】350度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック質量(g)819タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)最大9(IRオフ)角度(°)【チルト】75対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力寸法(Φ×mm)133.7×103.8インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.8~12S/N比61dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~88度、垂直:23度~65度、対角:38度~115度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大20fps @ 2560×1920アラーム【トリガー】動体検知・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ改ざん検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当り攻撃・サイバー攻撃・検疫イベント)、【イベント】eメール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)90
FD9383-HV (2.8mm) VivotekFD9383-HV (2.8mm)Vivotek
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 117.2 x 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFドームカメラ VivotekFD9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFドームカメラVivotek
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)990規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8~12 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9399-EHTV  8MP屋外用VFバレット型カメラ VivotekIB9399-EHTV 8MP屋外用VFバレット型カメラVivotek
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.04規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F2.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.3~9.8mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2Vivotek
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル質量(g)1970タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【オーディオ】音声入出力あり(全二重)寸法(Φ×mm)145.9×288インターフェース【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比53db安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)確度【撮影】水平:33度~105度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)98(結露なきこと)セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV Vivotek防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HVVivotek
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
最大10mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。 また、IP66の防水・防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、屋内外を問わずあらゆる場所に設置可能です。
用途FE9380-HVは最新の圧縮方式H.265に対応した5Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)、【赤外線光量】10メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載Smart IR、【最大ストリーム】4つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正、【イメージ設定】プライバシーマスクの設定が可能・プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション・アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤質量(g)695消費電力(W)最大12(IRオン)最大3.8(IRオフ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)150×68.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1920保証期間【ライセンス延長期間】5年S/N比63.3dB以上安全規格CE/FCC Class A/ UL/LVD/VCCI/C-Tick確度【撮影】水平:180度、垂直:180度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.05・F2.25(カラー)<0.005・F2.25(白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=1.16mmフレームレート最大24 fps @ 1920×1920(WDRオン)30 fps @ 1920×1920(WDRオフ)アラーム【トリガー】動画モーション検出・定期的なトリガー・システムブート・録画検出・カメラ干渉検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・SDカードを使用してイベントを通知。HTTP・SMTP・FTP・およびNASサーバ・SDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB以上対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)90
防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HTVivotek
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
また、最大30mまで照射可能な赤外線LEDとSmart IRテクノロジーによって、暗闇の中でもより鮮明な映像を撮影することができます。 IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、温度変化や気候変化の激しい屋外環境下での監視システム構築に貢献します。
用途IB9388-HTは最大解像度5メガピクセルの屋外対応ブレット型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30mまで有効な赤外線照射器内蔵Smart IR対応IR LED 2個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ハウジング 防水防塵性 IP66耐衝撃性 IK10付属品クイックインスタレーションガイド、 位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド寸法(mm)85×85×214.5質量(g)738タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)最大12(IRオフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォ-カル/リモ-トフォ-カスインターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間S/N比61dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~88度、垂直:23度~65度、対角:38度~115度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035 ・ F1.4(カラー)<0.005 ・ F1.4(白黒)0(IR LEDオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=2.8~12mmフレームレート最大20fps @2560 ×1920アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・温度検出・カメラ干渉検出・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由したファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、稼働時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)90
屋内スピードドーム用埋込キット Vivotek屋内スピードドーム用埋込キットVivotek
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900037300G材質PC寸法(mm)Φ230×11ホワイト質量(g)250、カートン:6700、箱:285寸法カートン:509 (L)×276 (W)×351 (H) mm (20pcs)、箱:239 (L)×239 (W)×24 (H) mm (1pc)対応機種SD9161-H, SD9161-H-V2
屋内ドームカメラ用埋込キット Vivotek屋内ドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900026802G (V03)材質ブラケット: SECC、カバー: PC+ABS、バブル: PC寸法(mm)Φ205×146ホワイト質量(g)720、カートン:11500、箱:1280寸法カートン:364 (L)×441 (W)×570 (H) mm (8pcs)、箱:207 (L)×273 (W)×173 (H) mm (1pc)対応機種V01: FD8138-H, FD8167, FD8167-T, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT; V02/V03: FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H, FD9167-HT, FD8177-HT, FD9187-H, FD9187-HT, FD9187-HT-A
5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (フラット) Vivotek5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (フラット)Vivotek
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼・フラットベース)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG寸法(mm)33×32×28質量(g)52対応WDR:対応(WDR Pro)速度シャッター:1/5~1/32000秒最大解像度1920×1920焦点距離(mm)f=1.22S/N比56.3dB表示モードクライアント/ローカル両対応動作温度(℃)0~50F値F2.0保管温度(℃)-10~50各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMIフレームレート(最大)30fps(a)1920×1920距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)画角180°×3ダイナミックレンジ120dBイメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
4MP ピンホールカメラユニット (シリンダー) Vivotek4MP ピンホールカメラユニット (シリンダー)Vivotek
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様P/N:VC9101ユニット(シリンダー型・ピンホール)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG寸法(mm)Φ24×30質量(g)19対応WDR:対応(WDR Pro)速度シャッター:1/5~1/32000秒最大解像度2688×1520焦点距離(mm)f=3.7S/N比55.9dB動作温度(℃)0~50F値F2.5保管温度(℃)-10~50各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMIフレームレート(最大)30fps(a)2688×1520距離可視(DORI):検知77m/観察30.5m/認識15.4m/識別7.7m動作湿度(%RH)90(非結露)画角93°/48°/117°ダイナミックレンジ120dBイメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS最低照度(Lux)0.045(a)F2.5
5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (シリンダー) Vivotek5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (シリンダー)Vivotek
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG寸法(mm)Φ24×37質量(g)28対応WDR:対応(WDR Pro)速度シャッター:1/5~1/32000秒最大解像度1920×1920焦点距離(mm)f=1.22S/N比56.3dB表示モードクライアント/ローカル両対応動作温度(℃)0~50F値F2.0保管温度(℃)-10~50各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMIフレームレート(最大)30fps(a)1920×1920距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)画角180°×3ダイナミックレンジ120dBイメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
8ポート インダストリアルマネージドPoEスイッチ Vivotek8ポート インダストリアルマネージドPoEスイッチVivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,600Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:8●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:4×GbE SFP●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:インダストリアル8×GbE PoE + 4×GbE SFP L2マネージドスイッチ付属品QIG, ターミナルブロック, DINレールブラケット, コンソールケーブル寸法(mm)62×135×130質量(kg)0.68ポート数総:12入力PW1:48~57VDC, PW2:48~57VDC最大消費電力(W)250バッファメモリ4.1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート17.856Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数8K各種認証CE, FCC, LVD, VCCI動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:24
4ポートインダストリアルPoEスイッチ Vivotek4ポートインダストリアルPoEスイッチVivotek
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ付属品QIG寸法(mm)100×163×56.2質量(kg)0.85ポート数総:6入力PW1:24~56VDC, PW2:24~56VDC(冗長化対応)最大消費電力(W)130バッファメモリ1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート0.8928Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数4K各種認証CE, FCC, EN50155動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
AW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE) VivotekAW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE)Vivotek
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)169×94×32質量(kg)0.5ポート数最大PoE:4、総:6入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)65最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数2K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
屋外用4ポート PoEスイッチ Vivotek屋外用4ポート PoEスイッチVivotek
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE PoE + 2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP 屋外PoEスイッチ付属品QIG, ケーブルグランド寸法(mm)315.4×245.8×118質量(kg)4.52ポート数総:8入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)130バッファメモリ1.5Mb耐衝撃性IK10最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~65転送レート11.904Mpps保管温度(℃)-40~75MACアドレス登録数8K各種認証CB, CE, FCC, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90(非結露)防水IP67
AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE) VivotekAW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)Vivotek
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE) VivotekAW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)Vivotek
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
電源アダプター 90~305VAC In ,24VDC/120W Out ,IP67 Vivotek電源アダプター 90~305VAC In ,24VDC/120W Out ,IP67Vivotek
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
出力(W)最大120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×68×38.8出力電流(A)5入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC周波数範囲(Hz)入力:47~63動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC
HLG240H24 電源アダプター VivotekHLG240H24 電源アダプターVivotek
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
出力(W)最大240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244.2×68×38.8出力電流(A)10入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC周波数範囲(Hz)入力:47~63動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC
SD9161-H-V2用 I/Oケーブル VivotekSD9161-H-V2用 I/OケーブルVivotek
3,500税込3,850
1個
61日以内出荷
仕様●IO接続:Audio input/output; RS485; Digital input2; Digital output1; ac/dc 24V●P/N:631444600G対応機種SD9161-H-V2寸法(cm)100
I/O拡張キット VivotekI/O拡張キットVivotek
9,998税込10,998
1個
61日以内出荷
電源(V)入力:AC24
ドームカメラ用アダプター Vivotekドームカメラ用アダプターVivotek
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
仕様P/N:100193800G材質アルミ合金寸法(mm)Φ94×41ホワイト質量(g)106ねじ配管:3/4" NPT箱寸法(mm)171×125×66 (1pc)モデルFE8180, FE9180-H, FD8166A, FD8166A-N, FD9166-HN
3/4” NPTオス -  1-1/2” PS オス変換アダプター Vivotek3/4” NPTオス - 1-1/2” PS オス変換アダプターVivotek
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900020202G (V03)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ60×40ホワイト質量(g)120ねじ3/4" NPT & 1-1/2" PS箱寸法(mm)62×62×63 (1pcs)
吊り下げポール用取付金具 Vivotek吊り下げポール用取付金具Vivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014601G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ140×55ホワイト質量(g)595ねじパイプ:PF 1-1/2"
40cm吊り下げ用ポール Vivotek40cm吊り下げ用ポールVivotek
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014401G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×400ホワイト質量(g)902ねじパイプ:PF 1-1/2"
ラックマウント用固定金具 Vivotekラックマウント用固定金具Vivotek
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900031102材質SECC金属寸法(mm)44×61.5×50質量(kg)0.15 (2 pcs)ブラック
AM-312(60mm) ポール取付用ブラケット VivotekAM-312(60mm) ポール取付用ブラケットVivotek
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900000015材質SECC & ステンレス鋼寸法(mm)170×174×70ホワイト質量(g)1019対応機種IB836B-EHF3, IB836B-EHT, IB836B-HF3, IB836B-HT, IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9360-H, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9365-(E)HT, IB9365-EHT-A, IB9365-EHTV-V2, IB9367-(E)H(T), IB9367-EHT-V2 (5-50MM), IB9367-EHT-V2, IB9368-HT, IB8377-(E)HT, IB9380-H, IB9387-(E)H(T), IB9387-(E)HT-A, IB9387-EHTV-V3, IB9388-HT, IB9389-(E)H(M)(T), IB9389-EH(T)-V2, IB9391-EHT, IB9391-EHTV-V2, MS8391-EV, MS9390-HV, IB8367A, IB8369A, IB8377-H, IB8379-H, TB9330-E, TB9331-E, MS9321-EHV-V2, IB9383-H(T)V, MS9390-EHV-V2, IB9399-EHV, IB9399-EHTV-V3, IB9389-EHV-V3, IB9389-EHTV-V3箱寸法(mm)188.5×177.5×80 (1pcs)
吊り下げポール用取付金具 (屋外用) Vivotek吊り下げポール用取付金具 (屋外用)Vivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900004101G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ160×90ホワイト質量(g)740ねじパイプ:PF 1-1/2"
20cm吊り下げ用ポール Vivotek20cm吊り下げ用ポールVivotek
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014301G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×200ホワイト質量(g)410ねじパイプ:PF 1-1/2"
壁面取付用グースネックブラケット Vivotek壁面取付用グースネックブラケットVivotek
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
仕様P/N:900014801G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)406×140×262ホワイト質量(g)2070ねじパイプ:PF 1-1/2"
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
11,980税込13,178
1個
61日以内出荷
ホワイト
ラックマウントレール VivotekラックマウントレールVivotek
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様P/N:VIO900030000材質SPCC金属寸法(mm)マウンティング深さ範囲: 700~900質量(kg)2 (Pair)シルバー
屋外スピードドームカメラ用アダプター Vivotek屋外スピードドームカメラ用アダプターVivotek
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷
その他【P/N】900032400G材質アルミニウム合金寸法(mm)【本品】Φ154×72 【箱】155×155×79 (1pc)【カートン】364×339×464 (20pcs)ホワイト質量(g)【本品】460【箱】491【カートン】10820ねじ【パイプねじ】3/4" NPT Female & 1-1/2" PS Male対応機種SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH, SD9362-EH-V2, SD9363-EHL-V2, SD9364-EH-V2, SD9364-EHL-V2, SD9366-EHL, SD9366-EH-V2, SD9374-EHL, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品