屋外ネットワークカメラSwitchBot5日以内出荷
工事不要でどこでも取り付け可能な屋外用防犯カメラ
・AIによる人体・ペット検知機能&アラート通知
・1080P HD高画質のナイトビジョン
・遠隔確認&双方向音声通話
・アレクサ、Google Nest製品で屋外を確認
・大容量バッテリー&防水防塵
・SwitchBotシリーズ製品と連携
その他【ナイトビジョン】850nm LED IRナイトビジョン(黒白IRナイトビジョン)、白色LED(カラーナイトビジョン)色ホワイト電源DC 5V / 2A本体寸法(mm)86×86×83(台座付き)本体質量(g)320(台座付き)対応OSiOS 14.0以降、 Android 5.0以降コントロール【コントロール方法】SwitchBotアプリ解像度HD 1080P使用環境屋外/屋内画角対角:126度、水平:110度、垂直:53度ストレージmicroSDカード(別売、最大容量256GB)USB【充電口】USB Type-C