248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離
から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps
形状防水型
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)10~50
電源(V)DC12
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125
解像度1920×1080
電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430
視野角水平:約72°
内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション2D/3D
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90
プロトコルONVIF
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS
録画方式スケジュール/モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。
形状BOX型
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265
形状防水型
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)1
電源(V)DC12
方式録画:microSDカード(最大128GB)
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6
解像度1920×1080
視野角水平:約79°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
使用場所屋内外
シャッタースピード1/25~1/25000s
使用環境湿度(%)10~90
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
音声音声マイク:有
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
録画データをスマートホンにて直接閲覧
ソーラーバッテリー搭載
無電源でのSD録画に対応
400万画素SONY製 CMOS センサー搭載
4MP解像度 FHD画質録画
3.6mm 固定レンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約10m
視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途駐車場の監視に
不法投棄対策に
工事現場の防犯対策に
ゴルフ場の監視対策に
牧場の動物の管理に
形状防水型
レンズ径(Φmm)3.6
メモリーmicroSDカード(最大128GB)
視野角75°
使用場所屋内外
防水性IP66相当
赤外線投光距離約10m
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080P解像度FHD画質。f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載。光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約40m。新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
関連資料(0.68MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート。f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載。光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。H.265/H.264画像圧縮方式対応。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。
仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V 最大6W
角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.7mm~13.5mm/F1.4
寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100
マイクロホン音声:あり
解像度1920×1080
視野角水平:約31°~110°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25000s
関連資料(0.74MB)
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.264/H.265
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)
湿度範囲(%)30~80
防水IP66相当
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-20~60
電源【USB充電時】DC12V1A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70
対応OSAndroid/iOS APP
レンズf2.8mmレンズ
対応nano SIM
機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)
解像度1920×1080
ビット0.1M-8Mbps
視野角110°
ノイズリダクション3DNR
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA
最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)
フレームレート最大25fps
使用湿度(%RH)0%~90
イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー
赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m
録画方式連続録画・動体検知録画
防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク有
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電源DC12V 1A
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.5mm
寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112
使用湿度範囲10%~90%
解像度1920×1080
視野角水平:約120°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25,000s
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.264/H.265
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS
録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)
防水IP66相当
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知機能を搭載
仕様ビットレート:0.1M~8Mbps
使用温度範囲(℃)10~50
電源(V)DC12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.5mm
使用湿度範囲10%~90%
メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)
解像度1920×1080
電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430
視野角水平:約120°
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション2D/3D
プロトコルONVIF
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.265/H.264
フレームレート最大25fps
音声音声マイク&スピーカー 有
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4/5
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS
録画方式スケジュール/モーション
防水IP66相当
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。500万画素SONY製 CMOS センサー搭載。2560×1920P解像度5MP画質。f2.8mm高性能レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能。新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。500万画素SONY製 CMOS センサー搭載。2560×1920P解像度5MP画質。f2.8mm高性能レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能。新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
防犯用品 の新着商品
Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセット
SWANN(スワン)
税込¥68,178~
¥61,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。