絞り込み
材質(本体)
- アルミ(1)
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(837)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(329)
- RS PRO(192)
- ABUS(191)
- i-PRO(182)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
- 塚本無線(132)
- マザーツール(131)
- アクシスコミュニケーションズ(124)
- SecuSTATION(113)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(95)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(69)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
さすまた こない手かもめ型
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
さすまた こない手かもめ型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。トラスコ品番352-6172材質アルミ合金寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。 本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。 アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。 自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。 倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。 建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110