絞り込み
ブランド
  • WISENET
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(841)
  • ブロードウォッチ(412)
  • エスコ(385)
  • 塚本無線(206)
  • i-PRO(205)
  • RS PRO(196)
  • ABUS(193)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(146)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(91)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークIRバレットカメラ WISENETネットワークIRバレットカメラWISENET
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
最大2MP(1920 x 1080)の解像度0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)2.8mm固定レンズすべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)H.265、H.264、MJPEG対応モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)IR照射距離20mIP66、IK10、PoE、12VDC
仕様最低被写体距離:0.5m (1.64ft)材質アルミニウムダークグレー質量(g)700電源(V)PoE(IEEE802.3af, Class3), 12DC規格IP66, IK10角度(°)パンニング/チルト/回転範囲:0~360 / 0~100 / 0~360消費電力PoE: Max 7.00W, typical 5.20W、12VDC: Max 6.10W, typical 4.50W寸法(Φ×mm)70.0×246.0メモリー512MB RAM, 256MB Flash解像度1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360保管温湿度範囲-30℃~+60℃(-22°F ~ +140°F) / 0~90% RH動作温湿度範囲-30℃~+55℃(-22°F ~ +131°F) / 0~90% RH Start up should be done at above -20℃焦点距離(mm)2.8 fixed focal映像素子1/2.8" CMOSフォーカス制御:Fixed映像圧縮方式H.265/H.264: Main/High, MJPEGフレームレート最大:H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: Max. 15fps (@2MP Max. 4fps)画角H: 114° / V: 62° / D: 135°映像出力CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation最大口径比F2.0イーサネット対応RJ-45(10/100BASE-T)最低照度(Lux)Color: 0.03(F2.0, 1/30sec)、BW: 0(IR LED on)SDカードMicro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
PTZ屋外用ハウジング WISENETPTZ屋外用ハウジングWISENET
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
HCP-6230N用
寸法(mm)Φ254.0×276.4質量(g)830
4MP アナログ IR付 バレットカメラ WISENET4MP アナログ IR付 バレットカメラWISENET
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズデイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知最大伝送距離 500mIP66、IK10対応電源:DC12V、AC24V消費電力:Max5.8W
寸法(mm)Φ78.0×259.8質量(g)914
2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ WISENET2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラWISENET
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズームH.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミングWiseStreamII サポートデイ&ナイト(ICR),WDR(150dBジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知動体検知SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DCIP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラWISENET
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440)の解像度0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)2.8mm固定レンズデイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知 IR照射距離20m最大伝送距離500mIP66、IK10対応電源:12VDC消費電力:Max5W重量:715g
寸法(mm)Φ120.3×91.7質量(g)715
レンズ分離型カメラ WISENETレンズ分離型カメラWISENET
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度H.265、H.264、MJPEG対応いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去音声検出、デジタルオートトラッキングキュー管理、ヒートマップ、人数カウント、モーション検知、顔検出双方向オーディオ対応電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC消費電力:PoE: Max. 6.5W、12VDC: Max. 6W重量:245g
寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
2Mレンズモジュール WISENET2MレンズモジュールWISENET
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
XNB-6001に対応2MP (1920 x 1080)の 解像度0.06 Lux@F2.5 4.6mm ピンホールレンズ電源:12VDC, PoE (IEEE802.3af, Class3)消費電力:Max6.5W重量:245g
寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント WISENETPTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウントWISENET
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用
質量(g)730
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラWISENET
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)プリセット:700°/秒、方位角IP66/IK10電源:24VAC消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)重量:3.3kg
寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス WISENETPTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックスWISENET
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET4MP アナログ IR付 ドームカメラWISENET
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
4MP(2560x1440)の解像度 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)2.8mm固定レンズ デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知 IR照射距離20m 最大伝送距離500m簡単設置電源:12VDC・消費電力:Max5W重量240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240
1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラWISENET
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)デイナイト(ICR)、WDR(120dB)モーション検知 IR照射距離30m最大伝送距離500mIP66、IK10対応電源:24VAC, 12VDC消費電力:Max 4.2W重量:715g
寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET4MP アナログ IR付 ドームカメラWISENET
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン) 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知 最大伝送距離 500m電源:DC12V&AC24V消費電力:Max5.8W重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.5質量(g)320
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラWISENET
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)プリセット:700°/秒、方位角IK10対応電源:24VAC消費電力:Max20W重量:1.7kg
寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
4ch ネットワークビデオレコーダー WISENET4ch ネットワークビデオレコーダーWISENET
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
4ch 8MPカメラ対応H.265,H.264,MJPEG対応P2P対応HDD:最大6TB(スロット1)電源:54VDC消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)重量:990g
寸法(mm)W300×H47.1×D208.4質量(g)990
2M ミニドームカメラ(Q mini) WISENET2M ミニドームカメラ(Q mini)WISENET
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
2MP (1920 x 1080)の 解像度2.8mm 固定レンズ0.03Lux (カラー)H.265、H.264、MJPEG対応いたずら検知、モーション検知SDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af、クラス2)消費電力:PoE:最大4.8W重量:145g
寸法(mm)Φ99.0×56.0質量(g)145
耐衝撃ドームカメラ用ハンギングマウント WISENET耐衝撃ドームカメラ用ハンギングマウントWISENET
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
HCV-7080R,HCV-6080R,HCV-7070R用
ドームカメラ用ポールマウント WISENETドームカメラ用ポールマウントWISENET
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
QND-6012R用
寸法(mm)W185xH115xD40質量(g)760
2MPアナログボックスカメラ WISENET2MPアナログボックスカメラWISENET
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
フルHD(1,920×1,080)の解像度0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出最大伝送距離500m消費電力:最大6.75W重量:198g
寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)198
2M IR付ネットワークドームカメラ WISENET2M IR付ネットワークドームカメラWISENET
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
2MP (1920 x 1080)の 解像度0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)3.2 ~ 10mm (3.1x) バリフォーカルレンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知IR照射距離:20mSDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC消費電力:PoE:最大7.70W、12VDC:最大6.50W重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.8質量(g)320
4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラWISENET
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440)の解像度0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズデイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知最大伝送距離 500mIP66、IK10対応電源:DC12V、AC24V消費電力:Max 5.8W重量:715g
寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ WISENET4K IR付ネットワーク AI ドームカメラWISENET
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
12M (4000 x 3000) の解像度0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)デイナイト(ICR)、WDR(120dB)H.265、H.264、MJPEG対応オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズIR 照射距離:30m電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W重量:1.6kg
寸法(mm)Φ160×125質量(g)1600
2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ WISENET2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラWISENET
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度ワンケーブルタイプ最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズデイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知IR照射距離:30m最大伝送距離 500mIP66、IK10対応電源:SPV401,SPV-801消費電力:Max7.5W707g
寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)707
2MPアナログ ボックスカメラ WISENET2MPアナログ ボックスカメラWISENET
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度ワンケーブルタイプ最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知最大伝送距離 500m電源:SPV-401,SPV-801消費電力:Max7W重量:188g
寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188
4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET4MP アナログ IR付 ドームカメラWISENET
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
4MP(2560×1440) 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン) 2.8mm固定レンズデイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知 IR照射距離20m 最大伝送距離500m簡単設置電源:12VDC消費電力:Max5W重量:240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240
2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラ WISENET2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラWISENET
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知IR照射距離30mIP66、IK10SDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W重量:710g
寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)710
8ch ネットワークビデオレコーダー WISENET8ch ネットワークビデオレコーダーWISENET
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
8ch 8MPカメラ対応H.265,H.264,MJPEG対応P2P対応HDD:最大6TB(スロット1)電源:12VDC消費電力:Max9W重量:1.66kg
寸法(mm)W300×H48×D208.7質量(g)1660
PTZ・ドームカメラ用ハンギングマウント WISENETPTZ・ドームカメラ用ハンギングマウントWISENET
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
XNP-6040,QNV-6072R用
4Kネットワーク IR付ドームカメラ WISENET4Kネットワーク IR付ドームカメラWISENET
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
12M (4000 x 3000) の解像度最大20fps@12M、Max.30fps@8M0.3Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒:IR LEDオン)4.5 ~ 10mm (2.2倍) 電動バリフォーカルレンズH.265, H.264, MJPEG対応デイナイト (ICR), WDR (120dB), シンプルフォーカス, Pアイリスモーション検出、デフォーカス検出、タンパリング検知SDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC消費電力:PoE:最大10.50W、12VDC:最大9.50W重量:610g
寸法(mm)Φ140.8×113.0質量(g)610
2M  IR付ネットワーク耐衝撃ドームカメラ WISENET2M IR付ネットワーク耐衝撃ドームカメラWISENET
29,980税込32,978
1台
欠品中
2MP(1920 x 1080)の解像度0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)2.8mm固定レンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知IR照射距離20mIP66、IK10対応SDカード最大128GB 電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC消費電力:PoE: Max 7.40W、12VDC: Max 6.40W重量:510g
寸法(mm)Φ120.3×91.7質量(g)510

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品