絞り込み
ブランド
  • BRADY
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(840)
  • ブロードウォッチ(414)
  • エスコ(359)
  • ABUS(193)
  • RS PRO(193)
  • i-PRO(184)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(168)
  • 塚本無線(155)
  • アクシスコミュニケーションズ(140)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(104)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(87)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • 太陽技研(55)
ロック
  • キー式(1)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
材質(吊)
  • アルミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整可能なゲートバルブロックアウト BRADY調整可能なゲートバルブロックアウトBRADY
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止 強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
ゲートバルブロックアウト BRADYゲートバルブロックアウトBRADY
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグロックアウト BRADYプラグロックアウトBRADY
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80
ケーブルロックアウト BRADYケーブルロックアウトBRADY
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
グループロックボックス BRADYグループロックボックスBRADY
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
多極ブレーカのロックアウト BRADY多極ブレーカのロックアウトBRADY
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
2極及び3極ブレーカスイッチのほとんどのブランドをロックアウト セルフロック式のナイロン製タイと併用します
材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×奥行D)(mm)62.23×30.99最大径(Φmm)ロックシャックル:7.11ロック2個
安全用南京錠 BRADY安全用南京錠BRADY
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(幅W×奥行D)(mm)32.00×16,00ロック南京錠材質(吊)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトキット BRADYロックアウトキットBRADY
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。 南京錠を取り付け可能
材質ポリプロピレン寸法(mm)取付けポイント:25.40~330.20使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53ロック1個
ブレーカロックアウト BRADYブレーカロックアウトBRADY
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
バタフライバルブロックアウト BRADYバタフライバルブロックアウトBRADY
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ロック4個
HASPロックアウト BRADYHASPロックアウトBRADY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
硬質赤色プラスチック樹脂製です ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性 優れた電気絶縁特性 南京錠を使用してシステムをロック可能
材質プラスチック最大径(Φmm)ロックシャックル:9
超コンパクトロックボックス BRADY超コンパクトロックボックスBRADY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。 7個の南京錠を取り付け可能 コンパクトサイズ Durable 各従業員は排他的な管理を行います 英語の凡例言語 ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能 ラベルによるシンプルなキー管理
材質スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50ロック7個RoHS指令(10物質対応)対応
錠前&タグキャリア BRADY錠前&タグキャリアBRADY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92ロック12個RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 BRADY作業工具BRADY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Brady操作工具は、直径13mmの穴に対してケーブルロックアウト装置を開閉します。ポリプロピレン製です。このツールは赤色です。 軽量 簡単に使用可能 使いやすい
用途プロロックケーブルロックアウトのロックおよびロック解除材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)152.00×26.00耐熱温度(℃)-50~ 55RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧ロック BRADY空気圧ロックBRADY
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。 これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。 ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。 シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)取付けポイント:6~12直径(Φmm)69.85使用温度範囲(℃)-20~120最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
ロックアウト装置 BRADYロックアウト装置BRADY
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ロックアウトベルトポーチ BRADYロックアウトベルトポーチBRADY
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177.80×127.00×50.80RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトハスプ BRADYロックアウトハスプBRADY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ロック6個
ロックアウトクランプ BRADYロックアウトクランプBRADY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ロック2個
ユニバーサル回路ブレーカロックアウト BRADYユニバーサル回路ブレーカロックアウトBRADY
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
ロック1個
ユニバーサルロックアウト錠 BRADYユニバーサルロックアウト錠BRADY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ロック6個RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウト BRADYユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウトBRADY
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス繊維入りナイロン使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14ロック1個
ボール弁ロックアウト BRADYボール弁ロックアウトBRADY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ブロッキングアーム BRADYブロッキングアームBRADY
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
この汎用ロックアウト装置は、さまざまなサイズと幾何学的ハンドル寸法の1/4回転バルブ(丸形、角形、先細)を「ロックアウト」するように設計されています。厚さが最大11/4インチ、幅が最大15/8インチで、長さがさまざまなバルブハンドルに適合します。また、プロセス安全性管理要件(非ロックアウト用途)を満たすために、バルブをオフ、オン、及び絞り位置でロックします。この装置は、ハンドルを絞り位置でロックし、3、4、及び5方向バルブをロックアウトする第2アーム(別売り)に適合します。この汎用装置は、耐久性の高い超強靭ナイロンとステンレススチール素材でできています。この装置は、堅牢かつ軽量で、ほとんどの化学薬品に耐性があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×高さH)(mm)224.03×179.10
プッシュボタンロックアウト BRADYプッシュボタンロックアウトBRADY
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
材質ポリカーボネート、ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80
セーフティーロックアウト BRADYセーフティーロックアウトBRADY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品