ポタラキングジム当日出荷から9日以内出荷
背面のスイッチで点灯・点滅・消灯が切り替え可能
点滅モードで周囲からの視認性向上
あたたかみのある光色で夜間の足元をしっかり照らす
引っ張りやすく誤作動しにくい本体スライド式
本体を元の位置に戻すと警報音が鳴り止む
雨天時はもちろん、台風や地震などの災害時にも使えて安心
長さ調整パーツでお好みの長さに調整可能
強い負荷がかかると分離する事故防止パーツ付き
セット内容BPL10本体/テスト用コイン形リチウム電池(Chung-Pak社製Vinnic CR2032)×2個/取扱説明書(保証書付)質量(g)約43(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×2個光源白色LED×1個動作環境温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)明るさ(Lx)照度 約17(1m前方 電池初期時)防塵防水性能IP64電池寿命【LEDライト】点灯時:約15時間/点滅時:約90時間、【防犯ブザー】 連続吹鳴時間:37分以上(試験温度25±5℃)保存環境温度 : -10~55℃、湿度 : 5~80%(非結露)ストラップ長さ(cm)約80外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×20×76音量(dB)88(本体より1m前方で測定)取扱説明書(1.12MB)