防犯カメラ (4) カテゴリ: 防犯用品ブランド: NSK(日本セキュリティ)すべて解除
AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ) (1件のレビュー) 当日出荷
顔検知AIによる顔検知機能搭載ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能IP66防水防塵高画質300漫画装、広角水平100°シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能10.1インチモニター4分割表示SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm) カメラ:Φ67×150(L) 質量(g) カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610 タイプ 音声マイク有 消費電力(W) 最大1 電源 12V/1000mA DC adapter 約2.9m フレーム 最大30fps VGA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター:250×160×20 レンズ 3.6mm F=20 解像度 最大15fps HD 使用環境 10℃~60℃/10%~90% 撮影範囲 水平100°、垂直50° 映像素子 1/3CMOSイメージセンサー スピーカー 有 LED (白色)4LED 画素数 約300万画素 防水性 IP66 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 【IR】10 モニターサイズ 10.1インチ 最低照度(Lux) 0.01(IR照射0Lux) 電源ケーブル 約0.4m
4CH録画機、カメラ1台セット NSK(日本セキュリティ) 5日以内出荷
200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。
わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。
簡単シンプルメニューで操作できる。
再生中の画面拡大が可能。
リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。
カメラ4台まで接続可能。
映像入力 4CH.2M対応 映像出力 1×HDMI/1×VGA ディスプレイモード 4分割、各画面 解像度 最大1920×1080 セット内容 4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1 形状 防水・暗視型 使用場所 屋外
4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye NSK(日本セキュリティ) 6日以内出荷
無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
用途 ご家庭の防犯、見守り 映像入力 4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω 映像出力 1×HDMI/1×VGA 音声入力 4×RCA 音声出力 1×RCA ディスプレイモード 4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9) モード 【録画】連続/モーション/スケジュール 再生速度 ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16) 電源 DC12V/2AACアダプタ 消費電力 最大12W(最大消費電流1A) 付属品 ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン 仕様 録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ) 7日以内出荷
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます IR照射距離10m
用途 長時間録画 その他 【充電】0~85%、音声マイク有 形状 小型 質量(g) 200(アンテナ含む) 消費電力(W) 最大1 電源 12V/1000mA DC adapter 約2.9m フレーム 最大30fps VGA レンズ 3.6mm F=20 機能 センサーライト 外径×長さL(Φ×mm) 【カメラ】67×150 解像度 最大15fps HD 使用環境 【温度】10~60℃【湿度】10~90% 撮影範囲 水平100°、垂直50° 映像素子 1/3 Color CMOSイメージセンサー スピーカー 有 LED 【白色】4 画素数 300万画素 使用場所 屋内外 防水性 IP66 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 【IR】10 最低照度(Lux) 0.01(IR照射0Lux) 電源ケーブル 約0.4m
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります