19ページ目: 防犯用品

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,622件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTW-INC300IRカメラ専用電源延長ケーブル MT-DCシリーズ マザーツールMTW-INC300IRカメラ専用電源延長ケーブル MT-DCシリーズマザーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電源ケーブルの延長が可能
伸縮式警棒 TMC伸縮式警棒TMC(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に付属品専用ホルダー材質鋼鉄、ウレタン樹脂全長(mm)振出し時:530質量(g)430グリップ径(Φmm)26収納時寸法(mm)205
戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライトヒナカ(旧:日中製作所)
419税込461
1個
当日出荷
サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
ステンレスキーワイヤー ニッサチェインステンレスキーワイヤーニッサチェイン
999税込1,099
1箱(10パック)
当日出荷
材質ステンレス
セキュリティカメラ サンワダイレクトセキュリティカメラサンワダイレクト(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.3mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数850外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリー TAKEX(タケナカエンジニアリング)コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリーTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
仕様非常用バッテリー
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ(2件のレビュー)
19,990税込21,989
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/青)エスコ
1,620税込1,782
1個
欠品中
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-78ツル径(Φmm)6.35
サイバーロック ミツヤサイバーロックミツヤ
699税込769
1個
当日出荷
自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。
用途種別A型材質亜鉛合金のダイキャスト全長(mm)55内径(Φmm)吊:10ロックダイヤル式
スマートホームカメラ KJ-181 カシムラスマートホームカメラ KJ-181カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分付属品USBケーブル(約1m)質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
ソーラーLEDアプローチライト(威嚇フラッシュ付) 後藤ソーラーLEDアプローチライト(威嚇フラッシュ付)後藤
3,598税込3,958
1個
当日出荷
動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。 周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。 人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。 足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。 夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。 最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。 日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。 防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。 スイッチOFF時も充電します。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト質量(g)250幅(cm)7.3点灯方式A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅高さ(cm)50動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯奥行き(cm)8
防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック)[文具]防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブSONIC(ソニック)[文具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36レッドアズワン品番64-8822-16音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
カギ番人 プッシュ式扉付型 Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式扉付型Keiden(ケイデン)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管にロックプッシュ式仕様フタ落下防止ワイヤー付付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー厚さ(mm)(扉固定金具)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×53×105ボタン数10適合扉厚(mm)22~45RoHS指令(10物質対応)対応
AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400 TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
AHDカメラ専用オプションです。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)設置場所屋内映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
ドーム型ダミーカメラ キャロットシステムズドーム型ダミーカメラキャロットシステムズ
2,698税込2,968
1台
当日出荷
明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください)付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)照度(Lux)(動作)10以下
ナンバーロック3桁 サクラクレパスナンバーロック3桁サクラクレパス
619税込681
1個
当日出荷
書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
寸法(mm)130×50×5メタル
防犯カラーボール EBM(江部松商事)防犯カラーボールEBM(江部松商事)
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。
仕様飛散範囲:約10m2(無風時)材質ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール寸法(mm)ボール=Φ73、ケース=180×97×H92質量(g)(1個)約150内容量(mL)(1個)120耐用年数(年)2~3※状況により異なります。EBM品番6798000
キーポスト TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーポストTAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
漏水電極式ポイントセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水電極式ポイントセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
漏水リード線式センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水リード線式センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
カード式送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)カード式送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
薄さ6mmコンパクトサイズのカード型携帯用送信機です。 ボタンを押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
質量(g)約35(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内
文字合わせ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)文字合わせFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,798税込5,278
1ダース
3日以内出荷から5日以内出荷
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック文字合わせ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
どろぼーセンサーⅠ ノムラテックどろぼーセンサーⅠノムラテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
LEDライト付アラーム TMCLEDライト付アラームTMC
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
防犯ブザーにLEDライトを搭載 ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
用途防犯ブザー音量(dB)約120材質ABS樹脂質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17連続使用時間(分)(吹鳴)約40使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個連続点灯時間(時間)(LED)約3
カメラ用延長ケーブル マザーツールカメラ用延長ケーブルマザーツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライト2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABSホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ隙間配線用防犯ケーブル(信号+電源) ブロードウォッチアルミサッシ隙間配線用防犯ケーブル(信号+電源)ブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途アナログビデオ出力タイプ防犯カメラの配線専用厚さ(mm)(最薄部)約0.1長さ(cm)約25
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用ガードロック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
切れまチェーン WAKI(和気産業)切れまチェーンWAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)使用荷重(kg)250
38mm ロックアウトハスプ エスコ38mm ロックアウトハスプエスコ
735税込809
1個
当日出荷
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
1.5x450mm キーワイヤー エスコ1.5x450mm キーワイヤーエスコ
460税込506
1個
当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21C材質ステンレス全長(mm)450質量(g)6ロープ径(Φmm)1.5
LEDナイトライト ELPALEDナイトライトELPA(6件のレビュー)
2,279税込2,507
1個
当日出荷
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
可変文字合せ錠 アイアイ可変文字合せ錠アイアイ
698税込768
1個
当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクロームつる径(Φmm)3
ケーブルロック WAKI(和気産業)ケーブルロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト
ホイッスルブザー ACE(エース)ホイッスルブザーACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂質量(g)35電池(ボタン)LR44×3個
カギ番人プラス プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式南京錠型Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護にロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)900タイプ4000通り以上周囲環境-25~65℃動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
キーストックハンディ NEW(LEDライト付) ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付)ノムラテック(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式
小型カメラスタンド マザーツール小型カメラスタンドマザーツール(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品