24ページ目: 防犯用品

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,622件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠単品 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)南京錠単品 統一キー仕様BUFFALO(バッファロー)
519税込571
1台
当日出荷
スロットパーツ、セキュリティーワイヤーと組合わせて盗難を防ぐ南京錠保管・管理に便利な統一キー仕様
仕様動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%質量(g)約50外形寸法(mm)約25×44×12・レバー太さ 約3.2保証期間初期不良のみロック南京錠
南京錠01+ワイヤー付 統一キー BUFFALO(バッファロー)南京錠01+ワイヤー付 統一キーBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から翌々日出荷
セキュリティスロットを利用して盗難から守るセキュリティロック南京錠タイプ
仕様●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50/ワイヤー:約30/スロットパーツ:約10/鍵(2個):約10外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12/ワイヤー:長さ1800 太さ2.2/スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロック南京錠
屋外2MP PTカメラ:無線 Panasonic(パナソニック)屋外2MP PTカメラ:無線Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋外PT付
保護等級IP55使用場所屋外対応
ネットワークカメラ VB-S920F Canonネットワークカメラ VB-S920FCanon
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約99°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合
形状ボックスモデル/小型防塵防水性能なし
AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-Gアクシスコミュニケーションズ
109,800税込120,780
1台
欠品中
現場監督 防水ボディカメラ 現場監督現場監督 防水ボディカメラ現場監督
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボディに装着できる防水小型カメラ長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラセット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)LCD:2録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。動作温度(℃)-15~+55F値2.5防水仕様IP55相当保管温度(℃)-40~+60関連資料(0.87MB)取扱説明書(2.36MB)画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラ キャロットシステムズ乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラキャロットシステムズ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書質量(g)373電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)レンズ4.0mm F1.8センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P保存形式静止画:JPEG、動画:AVIトリガー約0.4秒録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)動画3秒~10分モニタ2インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)イメージセンサー4MP COMSセンサー駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
窓やドアに貼り付けて簡単設置!窓や扉が開閉するとブザーが鳴る!90dBの大音量! 防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)本体:75×40×10、マグネット:30×10×10包装形態ブリスター音量(dB)90
ケーブルロックアウト エスコケーブルロックアウトエスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
穴径(Φmm)【鍵】8.3ワイヤー径(Φmm)4
防犯カメラ SWANN(スワン)防犯カメラSWANN(スワン)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なしタイプサイレンなしケーブル長(m)18m同軸ケーブルセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角85°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-20~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30
乾電池式どこでもセンサーカメラ ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラホームテイスト
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッドブラック質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)方式探知:焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200有効画素数92万画素数使用乾電池単1型アルカリ電池×3本探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】 bitstrong監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】bitstrong
1,898税込2,088
1個
当日出荷
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc材質ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)5防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
無線LAN接続小型ネットワークカメラ Fugu無線LAN接続小型ネットワークカメラFugu
3,798税込4,178
1台
当日出荷
スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型ホワイト質量(g)約174使用温度範囲(℃)0~50電源ACアダプタ DC5V2A寸法(cm)8×8×11機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応通信方式無線LAN接続使用湿度範囲10~80ズームデジタル4倍解像度720P撮影距離(m)最短10録画時間128GBで約80日画素数92万画素首振りパン355°/チルト90°RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps対応SDカードmicroSD(128GBまで)
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS95x68mm【白】 bitstrong監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS95x68mm【白】bitstrong
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗など材質ABS樹脂ホワイト質量(g)40耐荷重(kg)3取付部(カメラ)1/4ねじ
フルHD屋内カメラ i-PROフルHD屋内カメラi-PRO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約460(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
カメラ壁面取付金具 i-PROカメラ壁面取付金具i-PRO
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
屋外一体型NWカメラ i-PRO屋外一体型NWカメラi-PRO
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア質量(g)約860使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:-20~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.5×112.5×262使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル) i-PRO屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル)i-PRO
41,980税込46,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
可変式3段ロック フジテック・ジャパン可変式3段ロックフジテック・ジャパン
299税込329
1個
当日出荷
簡易式のミニロックです。
仕様ダイヤル:3桁ブラック
ミニ南京錠 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ミニ南京錠 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
409税込450
1個
12日以内出荷
建築金物シリーズの南京錠です。
ロック南京錠
キー保管ボックス ケーブルつる式 ダイケンキー保管ボックス ケーブルつる式ダイケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番230-2159材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)幅(mm)81奥行(mm)44寸法B(mm)81寸法C(mm)231ツル径(Φmm)8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ 日本緑十字社ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ日本緑十字社
4,798税込5,278
1台
当日出荷
太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途防犯対策に。付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池トラスコ品番353-9173材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂幅(mm)65高さ(mm)120奥行(mm)195
ロックアウト ゲートバルブ イファムロックアウト ゲートバルブイファム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー イファムロックアウトキー 枠型サーキットブレーカーイファム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
26,980税込29,678
1個
欠品中
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
ABUS カードとカギの預かり箱 面付 ABUSABUS カードとカギの預かり箱 面付ABUS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
据付の壁固定タイプのキーボックスです。カギやJISⅡ型カードを収納できます。 カギの受け渡しや手間がいらない、スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途カギ、カードの保管。付属品取付用木ネジ材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR・ダイヤル:ABS樹脂・フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト・ダイヤル保護カバー:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×45ロック4桁ダイヤル式
グループロックボックス BRADYグループロックボックスBRADY
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)電源(V)【カメラ】DC12/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12/2A~4A(ACアダプター使用)出力【画像】VGA/HDMIセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ロックアウト用南京錠(ツル76mm) FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm)FEDERAL
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル 塚本無線防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル塚本無線
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター
ケーブル長(m)5コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)付属品壁用取付金具対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23
PoEハブ ブロードウォッチPoEハブブロードウォッチ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現電源がない所にもカメラを設置できるExtendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途電源のない環境への防犯カメラの敷設寸法(cm)20.5×14.5×4
ネックストラップホルダー エスコネックストラップホルダーエスコ
285税込314
1本
翌日出荷から8日以内出荷
リストキーコイル(スナップ付) エスコリストキーコイル(スナップ付)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
仕様●全長:90●フック部:43●開口幅:5●材質:コード:ポリウレタンフック:スチール●リング径:Φ38mmアズワン品番65-2241-92
【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット ブロードウォッチ【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セットブロードウォッチ
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。セット内容隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式ケーブル長(cm)約25厚さ(mm)約0.1(最薄部)
超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セットブロードウォッチ
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。使用場所屋外イメージセンサー1/4inchCMOS信号形式NTSC(カメラ)画素数約30万画素画角120°寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~50接続台数4台出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC有線LAN1か所HDD320GB電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネルSecuSTATION
9,698税込10,668
1台
当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給ポート数POE:最大4ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付ノムラテック
5,798税込6,378
1台
当日出荷
ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
ロック可変ダイヤル4段材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVAタイプLEDライト付本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52ワイヤー長(mm)450材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
高利得アンテナ MTシリーズ マザーツール高利得アンテナ MTシリーズマザーツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高利得アンテナに取り替えるだけで受信感度がアップします
タイプ増設カメラアズワン品番63-3952-76
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品