32ページ目: 防犯用品

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,622件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー倉庫錠 ハイロジックシリンダー倉庫錠ハイロジック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304
コードロックアウト PANDUIT(パンドウイット)コードロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
材質ポリプロピレン(PP)
電気工事用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)
51,980税込57,178特価
1箱(1個)
当日出荷
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUSMonoblock(モノブロック)82シリーズABUS(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠種別個別キー付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ ABUSDiskus(ディスカス) 24IBシリーズABUS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)ステンレス鋼付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダー
ラガーマン DANラガーマンDAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
番号可変式ダイヤル錠。 横位置の4桁ダイヤル。 「つる」は焼き入れ鋼製。 「つる」幅が広く、用途が広い。
用途旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。ロックダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66
キーバンカー ガードロックキーバンカーガードロック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!お好きな番号に設定できます。(4桁)サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に不動産業の物件管理にモータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上)キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22)寸法(mm)123×60×29
クリアドームカバー i-PROクリアドームカバーi-PRO
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷から107日以内出荷
クリアドームカバー。
フェリカライトSカード(白無地) マクセルフェリカライトSカード(白無地)マクセル
698税込768
1枚
当日出荷
Felica Lite-Sを搭載した非接触ICカードです。
仕様白無地規格Felica-Lite S寸法(幅W×高さH)(mm)85.6×54対応Felica
用心鎖 ニッサチェイン用心鎖ニッサチェイン
999税込1,099
1パック(1本)
6日以内出荷
安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。
材質ステンレス参考使用荷重(kg)100線径(mm)3
防犯カメラ ワイヤレス ベビーモニター 塚本無線防犯カメラ ワイヤレス ベビーモニター塚本無線
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
わずか5インチの小さなベビーモニターお部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画音声検知機能付きカメラ・モニター間で通話可能赤外線モードで夜間に対応
用途・赤ちゃんの見守りに・子ども部屋の見守りに仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応内容1セット本体質量(g)280外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態解像度入力:1920×1080(2MP)保証期間1年ディスプレイサイズ(目安)5インチ
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台)マザーツール
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
ボディカメラ デジタルランドボディカメラデジタルランド
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
用途動画・録画・音声録音セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)電源USB充電本体質量(g)25連続使用時間(分)60~90記録媒体SDカード対応(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86充電時間(時間)2動画解析度/1920×1080(1080P)素材ABS入力電圧5V1A
超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量ブロードウォッチ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
AHD 超小型カメラ、高画質200万画素(1080P)、マイク付き、赤外線LED付き。防水機能が搭載されているため、屋外にも設置して使用が可能。
用途細い隙間の内部の確認セット内容本体、ACアダプター寸法(mm)先端カメラ部:約10×10質量(g)30(ケーブル含む)電源DC12V/0.4A解像度映像出力:1920×1080S/N比48dB以上出力信号NTSC動作温度(℃)-10~50映像出力1.0Vp-p 75Ω マイク あり最低照度(Lux)白黒表示:0(赤外線LED照射時)、 カラー表示:0.001(赤外線非照射時)
居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグNAKAGAMI
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
iPhoneの「探す」アプリ上で位置情報が確認できる防犯ブザー型スマートタグ(月額料金不要)お子様の登下校・迷子対策や夜間の外出に防犯、盗難、迷子、災害時など多様な場面で安心を提供大音量120dBのブザー音LEDライト付き定格入力:DC5V内蔵電池:リチウムイオンポリマー電池150mAh充電時間:約2時間充電口:USB Type-Cポート技術適合番号:217-252497
用途防犯ブザー、防犯グッズ、物探しなどに。Phone 探す LEDライト付き 大音量 120dB Type-C 子供 子ども キッズ KIDS 防犯アラームセット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×1.7×8.6
ハーデント弦南京錠 同一キーセット ハイロジックハーデント弦南京錠 同一キーセットハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
1つの鍵で複数の南京錠を管理できます2個セット品、3個セット品をラインナップし鍵の管理を簡単にシンプルデザインの真鍮製シリンダー南京錠2つの爪が弦をがっちり固定、切断や衝撃に強く防犯性に優れています1セットごとに鍵番号は異なります、複数セットご購入いただいた場合、鍵番号が異なります屋内用倉庫、ロッカー、門扉などに
材質(本体)真鍮、(弦)鉄
さすまた こない手かもめ型 EIGERTOOL(アイガーツール)さすまた こない手かもめ型EIGERTOOL(アイガーツール)
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。
トラスコ品番352-6172材質アルミ合金寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約319レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6 + 3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット 塚本無線WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット塚本無線
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用)ブロードウォッチ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
Wi-Fi接続可能な200万画素ワイヤレス防犯カメラ防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ
用途防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ仕様【画像】正像寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約130電源DC12-30V/1A信号形式ワイヤレス解像度200万画素動作温度(℃)-10~50防水性IPX7画角約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
壁面取付用L型ブラケット Vivotek壁面取付用L型ブラケットVivotek
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質アルミ合金ホワイト
防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ塚本無線
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約181(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×62マイクロホン解像度静止画:64/48/32/24/20/16/12/8/4/2MP動画:1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED940nm 不可視型赤外線LED 22灯撮影距離(m)夜間:約10画角水平:約76度
ガラスフィルム2枚セット 防犯飛散防止 ブルー 万方商事ガラスフィルム2枚セット 防犯飛散防止 ブルー万方商事
3,523税込3,875
1セット(2枚)
4日以内出荷
防犯・防災に効果的な飛散防止フィルムです。マジックミラーでプライバシーを保護し、高い遮熱・UVカット効果で室内を快適に保ち節電をサポート。石鹸水で簡単に貼れて剥がせるため、賃貸住宅でも安心。しっかり粘着で長持ちする、おすすめの一品です。
用途ご家庭、オフィス、店舗など防犯対策、遮光用に。ブルー寸法(cm)約90×200
ガラスフィルム2枚セット 防犯飛散防止 ブラック 万方商事ガラスフィルム2枚セット 防犯飛散防止 ブラック万方商事
3,523税込3,875
1セット(2枚)
4日以内出荷
防犯・防災に効果的な飛散防止フィルムです。マジックミラーでプライバシーを保護し、高い遮熱・UVカット効果で室内を快適に保ち節電をサポート。石鹸水で簡単に貼れて剥がせるため、賃貸住宅でも安心。しっかり粘着で長持ちする、おすすめの一品です。
用途ご家庭、オフィス、店舗など防犯対策、遮光用に。ブラック寸法(cm)約90×200
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約271外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)消費電力(W)0.7電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMIモード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声サポート映像入力10チャンネル 8MP
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(人感センサーライトタイプ)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
防犯フィルム 厚み203μm アイリスオーヤマ防犯フィルム 厚み203μmアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
ブレーカー用 ロックアウト HMD WORKSブレーカー用 ロックアウトHMD WORKS
789税込868
1個
4日以内出荷
ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。
用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21
ロックアウトキー DANGER 38mm HMD WORKSロックアウトキー DANGER 38mmHMD WORKS
939税込1,033
1個
4日以内出荷
施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20レッド質量(g)86材質(シリンダー)
4ダイヤルカラビナ大 オフトレイル4ダイヤルカラビナ大オフトレイル
1,299税込1,429
1個
4日以内出荷
4桁ダイヤルロック搭載のカラビナです。
材質炭素鋼
グループロックアウト用ボックス セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックスセーフラン安全用品
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。コンパクトに持ち運べるミニサイズ。
用途ロックアウト、タグアウト。材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス寸法(mm)110×110x H155質量(g)約900
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズAXIS T91A10 マウンティングキットアクシスコミュニケーションズ
3,198税込3,518
1台
40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
ポリカーボネート製 小型防護盾 ホワイトウルフポリカーボネート製 小型防護盾ホワイトウルフ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートを使用した防護盾です。投石や打撃などに高い防御力を発揮します。透明性があり、防御と同時に、状況把握や状況判断が可能です。リュックやかばんなどにも入るA4サイズなので、取っ手を取り外してかばんなどに入れておけば、外出中突然襲われたときに、あなたのかばんが盾に様変わりします。盾の隅にはキーリングも付属しているので、玄関扉やカウンター下などに掛けることも可能。小型軽量で、速やかな防護・防御・退避行動が可能です。
材質板:ポリカーボネート、グリップ:ガラス繊維強化ナイロン厚さ(mm)約5板:透明、グリップ:ブラック質量(g)約470※個体差があります寸法(cm)縦横:約24×30直径(mm)ぶら下げ用穴:約5
防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応 オーム電機防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
85dBの大音量カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む)音量85dB※距離1m光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個取扱説明書(0.66MB)
屋外用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋外用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)適合取付方法:壁掛け取り付け質量(g)本体:260ポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)動作:90(MAX)反応時間1ns材質(ケース)IP67 アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作電圧(V)60DC(MAX)動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)
SecuSTATION microSDカード Class10 SecuSTATIONSecuSTATION microSDカード Class10SecuSTATION
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
質量(g)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0速度読取り最大35MB/sec
AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10Pアクシスコミュニケーションズ
6,798税込7,478
1台
欠品中
FAKRAコネクター圧着キットAXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品