35ページ目: 防犯用品

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,622件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠+サブワイヤー付 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー)南京錠+サブワイヤー付 マスターキー仕様BUFFALO(バッファロー)
969税込1,066
1台
翌々日出荷
複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック管理者に便利なマスターキータイプスロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守るワイヤーにキズ防止コーティング
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7保証期間初期不良のみロック南京錠
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セットSecuSTATION
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数1台
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE8ch録画装置 単体 SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズ専用 PoE8ch録画装置 単体SecuSTATION
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
DZシリーズ専用録画装置
用途DZシリーズ専用 500万画素・800万画素・パンチルト型カメラ 1台~8台まで接続可能
屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ホワイト) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
屋内2MP PTカメラ:無線 Panasonic(パナソニック)屋内2MP PTカメラ:無線Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋内PT付
インクジェット対応ICカード FeliCa Lite-S版 Canonインクジェット対応ICカード FeliCa Lite-S版Canon
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
カードプリンターCX-G2400/CX-G6400対応インクジェットICカード(FeliCa Lite-S版)。入数:100枚/箱。1面寸法:幅85.6mm×長さ54mm×厚さ約0.72mm。加工:片面に製造番号のレーザー刻印入り。
【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライトWUBEN(ウーベン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートルスポット6モード、ワイド3モード米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載モバイルバッテリーとして使用可能両手が使える懐中電灯Type-C充電式(5V2A)付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ
寸法(mm)128.2×28質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む)連続使用時間(時間)60使用電源21700リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68耐衝撃性能1.5m光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104
Bullet camera BC500 IP67 rated 5MP with 110 degree wide view no license required Synology(シノロジー)Bullet camera BC500 IP67 rated 5MP with 110 degree wide view no license requiredSynology(シノロジー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
AXIS T91G61 壁面取付ブラケット アクシスコミュニケーションズAXIS T91G61 壁面取付ブラケットアクシスコミュニケーションズ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-Vアクシスコミュニケーションズ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
形状ドーム型使用場所屋内
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-Vアクシスコミュニケーションズ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
形状ドーム型保護等級IP42
AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズAXIS M1135-E MK IIアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状BOXタイプ
AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSORアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
モニター付きホームセキュリティカメラ seenaモニター付きホームセキュリティカメラseena
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ワンプッシュで呼び出し、応答が可能スマホから双方向の会話ができる
用途モニター越しに顔が見える来客や業者の対応、子供やお年寄りペットの見守りに仕様画像フレームレート:20フィート付属品ACアダプター、Type-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS寸法(mm)約92.1×79.1×153ホワイト質量(g)約320入力DC5V/2A首振角度(°)左右350、上下60有効画素数200万画素(1080P)保証期間6ヶ月映像素子1/2.9動作温度範囲(℃)-10~50※カメラ本体のみ画像圧縮方式H.264モニターサイズ120°
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セットSecuSTATION
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数1台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数8台
突っ張りライトホルダー YAMAZEN(山善)突っ張りライトホルダーYAMAZEN(山善)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
壁に穴を開けずにライトや防犯カメラを設置できる。突っ張るだけの簡単取付。 突っ張りライトホルダー。賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置に。
用途つっぱりホルダーとして。ライトホルダー/ライトスタンド/カメラスタンド/カメラホルダー/簡単取付/取付金具/穴あけ不要/カメラ設置台/ライト設置台/防犯対策/見守りカメラ/室内カメラ/玄関/リビング/寝室/軒下/ベランダ/店舗/工事不要/防犯カメラ/監視カメラ/人感センサー/防犯ライト/屋外/屋内/つっぱり棒/ペットカメラ/ベビーモニター材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装ブラック耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×9.5×155~315(センサーライト部を含まない)取扱説明書(0.83MB)
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080P解像度FHD画質f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。関連資料(0.68MB)
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
当日出荷
2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポートf2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラH.265/H.264画像圧縮方式対応最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大6W角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100マイクロホン音声:あり解像度1920×1080視野角水平:約31°~110°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s関連資料(0.74MB)通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)湿度範囲(%)30~80防水IP66相当
MTW-SD02FHD用ロック金具 マザーツールMTW-SD02FHD用ロック金具マザーツール
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減
用途MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減材質ステンレス質量(g)約193寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×102×98
ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ マザーツールボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラマザーツール
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
H.264圧縮規格対応有効画素2.1メガピクセルコンパクトサイズレンズ2.8mm固定画角約96°1/4インチネジ対応三脚などへの固定が可能です。機器組み込みなどに使用できる小型IPカメラMicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様同時アクセス数:3ユーザー付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設定編x1、専用スタンドx1、スタンド取付用ネジx2、スタンド固定用ネジx2種別【圧縮方式】H.264形状小型寸法(mm)約37.0(W)×37.0(H)×43.5(D)mm(スタンド、コードは含まず)サイズ【画像】ストリーム:1920x1080/1280x720/800x600/704x480/704x400/640x480/640x360/352x240質量(g)約115使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.3未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.3レンズ2.8mm有効画素数約200万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒、画像処理:輝度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/左右反転/上下反転/マスキング解像度1920(H)×1080(V)視野角水平:約96°入力端子外部電源:DC12V入力×1シャッター速度(秒)1/30~1/30000使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、HTTP、DHCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、Onvif17.06補正機能補正機能HLC/BLC最低被写体照度(Lux)0.1フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.8インチ2.13メガピクセルCMOSLANポート:RJ45×110/100BaseT
SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素SecuSTATION
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
支線取付金具 TOKINA(トキナー)支線取付金具TOKINA(トキナー)
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
WH-LSシリーズ用の支線(ワイヤー等)を固定するための金具です。長尺タイプのフィクサーを使用する場合、天井面から離れた位置にカメラ機器を取り付ける際の機器の振れ防止対策や、フィクサーの補強にご使用下さい。
適合機種WH-LS1/WH-LS3セット内容本体1台/取扱説明書材質ステンレス質量(g)30
2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
防犯カメラ SWANN(スワン)防犯カメラSWANN(スワン)
37,980税込41,778
1セット
欠品中
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30
防犯カメラ SWANN(スワン)防犯カメラSWANN(スワン)
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45
WS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー プラネックスコミュニケーションズWS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサープラネックスコミュニケーションズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB直接給電WiFiセンサー『どこでも環境センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、温度・湿度・気圧センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】 bitstrong監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】bitstrong
2,498税込2,748
1個
当日出荷
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etcセット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4材質ABS樹脂ホワイト質量(g)170耐荷重(kg)6防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
無線LAN接続小型ネットワークカメラ(2WAYタイプ) Fugu無線LAN接続小型ネットワークカメラ(2WAYタイプ)Fugu
2,998税込3,298
1台
当日出荷
スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
形状小型ホワイト質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~50電源ACアダプタ DC5V2A寸法(cm)9×5.3×3.2機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載通信方式無線LAN接続使用湿度範囲10~80ズームデジタル4倍解像度720P撮影距離(m)最短10録画時間128GBで約80日画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps対応SDカードmicroSD(128GBまで)
SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデルSecuSTATION
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット切替方式昼夜切替自動電源POE給電またはDC12V最大解像度3840×2160動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画素数800万画素使用場所屋内外符号化方式音声:G.711A映像圧縮方式H.265AI、H265+照射距離(m)30画角水平91°、垂直46°、対角109°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps無線LAN非対応
監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】bitstrong
4,998税込5,498
1個
当日出荷
監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278×56×90mm 同梱品はネジM6×8 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)265耐荷重(kg)7設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
スマート人感センサー カシムラスマート人感センサーカシムラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本ホワイト質量(g)34(電池除く)電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35準拠規格IEEE802.11b/g/n使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)耐水性防水性なしセキュリティWPA/WPA2-PSK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)0.5消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC53V,1.22 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応HDD1SATAⅢポート、最大10TB解像度最大12MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用組込みマイクロプロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
カメラ壁面取付金具(クリアドーム) i-PROカメラ壁面取付金具(クリアドーム)i-PRO
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
ベース金具 i-PROベース金具i-PRO
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
屋内用カメラ取付台(天井用) i-PRO屋内用カメラ取付台(天井用)i-PRO
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。 カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)i-PRO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー質量(g)約270消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品