40ページ目: 防犯用品

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,622件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220A材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
40mm パドロック(3個組/同一キー) エスコ40mm パドロック(3個組/同一キー)エスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式エスコ品番EA983SA-4材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール幅(mm)40ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)13ツル長(mm)25
40mm ダイアル錠(真鍮製) エスコ40mm ダイアル錠(真鍮製)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-48材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)231桁数4桁本体厚さ(mm)16本体高さ(mm)45.8本体幅(mm)40ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)25×21
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)エスコ
9,780税込10,758
1個
当日出荷
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-39
40mm ダイアル錠 エスコ40mm ダイアル錠エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-17材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)40全長(mm)78質量(g)107ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)22×25
114mm CCTVマウント(吸盤式) エスコ114mm CCTVマウント(吸盤式)エスコ
5,850税込6,435
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BF-81
75mm キーカバー(本革製/ブラック) エスコ75mm キーカバー(本革製/ブラック)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。
材質ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)仕様キーケーススナップ止式エスコ品番EA916ZD-122形状【キーリング・線】丸全長(mm)75ブラック質量(g)6リング内径(Φmm)【キーリング】14寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ケース】75×25×5リング線径(Φmm)【キーリング】1.2
AC100V LEDセンサーライト エスコAC100V LEDセンサーライトエスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内専用仕様屋内専用、コンセント差込式エスコ品番EA864CB-52A寸法(mm)43×43×100質量(g)68電源AC100V光源白色LED×1灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式検知方式明暗センサー灯数1灯
ミニダイヤル錠P LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠PLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質樹脂、SPC
パーフェクトロック  同一鍵 SOL HARDパーフェクトロック 同一鍵SOL HARD
8,998税込9,898
1個
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
パーフェクトロック SOL HARDパーフェクトロックSOL HARD
8,688税込9,557
1個
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDオールステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
欠品中
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
変換コネクター(BNC-F) コロナ電業変換コネクター(BNC-F)コロナ電業
749税込824
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様BNCプラグ←→Fジャック
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
キャンバスロック TANNERキャンバスロックTANNER
899税込989
1個
4日以内出荷
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)再生紙使用マーク適合
マーキー・ギア キーワイヤー 大一鋼業マーキー・ギア キーワイヤー大一鋼業
159税込175
1個
翌々日出荷
ステンレスのワイヤー
用途手芸、キーホルダーの連結等シルバー材質ステンレス長さ(mm)150質量(g)10内径(Φmm)52線径(Φmm)1.5
キーボックス 日本緑十字社キーボックス日本緑十字社
8,998税込9,898
1台
当日出荷から翌々日出荷
壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
材質(本体)スチール付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本
キーボックス 日本緑十字社キーボックス日本緑十字社
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。 1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。 2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。 3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。 4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)
材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
キーボックス 日本緑十字社キーボックス日本緑十字社
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
ロックダイヤル式材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
南京錠 日本緑十字社南京錠日本緑十字社
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ロックキー式仕様鍵1個付属 ラベル付
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型ELPA(2件のレビュー)
2,657税込2,923
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
フットライト コイズミ(小泉成器)フットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8電球の種類LED仕様照度センサ付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700センサー感知方式人感センサー光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-98
ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー) NSK(日本セキュリティ)ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)NSK(日本セキュリティ)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293材質(ハウジング)アルミダイキャスト
屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) NSK(日本セキュリティ)屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)NSK(日本セキュリティ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
ダイヤル式キーセーフ MasterLOCKダイヤル式キーセーフMasterLOCK
3,480税込3,828
1個
当日出荷
南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
ロックダイヤル式
ダイヤル式南京錠 MasterLOCKダイヤル式南京錠MasterLOCK(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7材質(吊)
さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]さすまたアーテック[学校教材・教育玩具]
17,500税込19,250
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
屋外用防滴警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用防滴警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ハロゲン替球300W ライテックス(ムサシ)ハロゲン替球300Wライテックス(ムサシ)
599税込659
1個
3日以内出荷
電球の種類ハロゲントラスコ品番868-6751材質ガラス管質量(kg)0.02
電源分岐コード マザーツール電源分岐コードマザーツール(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
1つの電源を5つに分岐するコードです。DVR1台とカメラ4台で使用可能です。
コード長さ(m)約0.3
クリップブラケット キャロットシステムズクリップブラケットキャロットシステムズ
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ねじ止めができない箇所へのカメラを固定できます。 ネジ留めのしにくい賃貸物件や短期間のカメラ設置に有効です。 取付けのネジ穴は汎用なので防犯カメラ以外にお手持ちのデジタルカメラやビデオカメラなども取付け可能です。
質量(g)約100取付可能寸法(mm)(幅)40~、(高さ最大)40、(奥行き最大)30~アズワン品番64-9111-87耐荷重(g)450本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×50×60(突起部を除く)
サーキットブレーカー用ロックアウト ユニットサーキットブレーカー用ロックアウトユニット
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番742-3110材質ナイロン
ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
さすまた TRUSCOさすまたTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様付属品立て掛け用金具トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
弦長丸形文字合せ錠 ハイロジック弦長丸形文字合せ錠ハイロジック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式呼称(mm)22
丸形文字合せ錠 ハイロジック丸形文字合せ錠ハイロジック
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイカスト、弦/鉄材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)
S-HB300用替バッテリー ライテックス(ムサシ)S-HB300用替バッテリーライテックス(ムサシ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
マルチロックアウトハスプ PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプPANDUIT(パンドウイット)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
キー保管ボックス DK-65 ダイケンキー保管ボックス DK-65ダイケン(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10
防犯プレート 光防犯プレート(1件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
クレセント周りの防犯効果アップ!!ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
サイズ67(85)×160×0.8mm材質ステンレスSUS304付属品両面接着テープ、警告シール付

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品