45ページ目: 防犯用品

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,622件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】bitstrong
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc材質プラスチックホワイト耐荷重(kg)3~5防水保護等級IP60
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード JSB TECHeGeeTouch用管理システム年間パッケージカードJSB TECH
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます。 解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです。アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます。
仕様【最大承認者数】4名【最大登録NFCタグ数】200ID【登録アカウント数】最大20名【登録台数】最大50台トラスコ品番634-5802適合機種JSB TECH社製スマート南京錠eGeeTouch材質
防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光防犯フィルム 凹凸ガラス用2
2,698税込2,968
1パック(2枚)
当日出荷
フィルムをガラスに貼るだけで防犯ガラスになります。
用途泥棒のガラス破りや災害によるガラスの飛散防止に。付属品ヘラ1こ 、防犯対策シール2枚トラスコ品番657-4099材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.5長さ(m)0.41幅(m)0.28
防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)塚本無線
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブカメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載給電最大120Wの電源供給が可能全ポートギガビット対応!高速通信可能!最大4台のPoEカメラを接続
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【スチール製】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【スチール製】bitstrong
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
サイズは画像図面を参照高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質スチールホワイト耐荷重(kg)3~5IP等級60
ラミネートスチールキー南京錠 ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠ZARKER(ザーカー)
899税込989
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
Nシリーズは、積層構造の鉄板で作った南京錠です。従来の南京錠よりサイズも大きく非常に重いため、セキュリティ性に優れます。ツルを熱処理することで切断に対する耐久性を向上しました。大量生産が可能で、在庫を効率的に管理しており、常に在庫を保有してます。注文生産の場合、様々なカラーで生産可能です。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質冷延鋼板/本体、炭素鋼/ツル
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷
Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル質量(g)154本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90クリアランス(mm)20ツル径(Φmm)6.3
音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無線対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無線対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ、広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます大音量音声と回転灯で威嚇撃退約105dBの大音量音声や警報音と回転灯によって、侵入者への威嚇や作業者への注意喚起など、さまざまな報知用途にご使用いただけます。<内蔵の音声と警報音>音声(2種類、女性の声)「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」警報音(2種類)「ピーピー」「ヒューン、ヒューン」※メッセージは特注対応で書き換え可能です。詳細につきましては別途メーカーへお問い合わせください。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能別売のリモコンRSF-001により警備/解除が可能です。また、本機からのアンサーバックにより、警備状態をリモコン操作後に確認できます。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。複数台の連動が可能警報発生時、警報動作に連動した警報信号を無線送信しますので、複数の本機を連動することが可能です。
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂本体:グレー、グローブ:レッド質量(g)約1950消費電力(W)11出力【サイレン】音量:警報時、無音~105dB(音量ボリュームにより可変)警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、警報パターン:「ピーピー」/「ヒューン、ヒューン」/「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」/「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」配線接続リード線式(約1m)機能送受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・送信機タンパー切替機能電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)フラッシュ閃光色:赤色(高輝度LED×32個)、周期:回転時 約150回/分、点滅時約240回/分 警備へ移行時、約0.2秒1回点灯 解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯) メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)表示灯通電時:赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラー連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)、送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)、定期送信異常報知時:緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)動作警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯、解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作出力(mW)10アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)接続台数登録60台入力電源(V)AC100 50/60Hz使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
車両出庫注意喚起システム TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システムTAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適ですセット内容1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台注意喚起LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)音量:無音~100dB
屋外用ダミーカメラ(壁面取付タイプ) [1年保証] ケービデバイス屋外用ダミーカメラ(壁面取付タイプ) [1年保証]ケービデバイス
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
材質アルミ合金形状防水型質量(kg)1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×113×370使用場所屋外用
防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載塚本無線
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)・HDD 2~8TB 搭載・最大800万画素の入力に対応・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・USBメモリーでバックアップが可能・カメラタイトル編集に対応・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)・USBマウス付属・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など質量(kg)約0.99(HDD 含まず)ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
AXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount アクシスコミュニケーションズAXIS TQ5001-E Wall/Pole Mountアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:なし
パドロックステーション セーフラン安全用品パドロックステーションセーフラン安全用品
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
用途パドロックの管理に。付属品壁取付用ネジセット材質炭素鋼
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR塚本無線
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー8入力/4出力本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白塚本無線
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nmマイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)照射距離(m)赤外線:約30画角水平:約36~95度
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数500万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ(mm)3.6保証期間1年色(本体)黒色画素数500万画素無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)赤外線:5画角【カメラ】水平:90度モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台モニターサイズ2.5インチ
ロックポケットミニ YKCロックポケットミニYKC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)関連資料(4.28MB)商品タイプくさり無
防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能16インチディスプレイ一体型モデルマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず)本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68センサー入・出力:無解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大300m保証期間1年無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps
漏水検知・給水遮断器 MIZUガード ヤマト科学漏水検知・給水遮断器 MIZUガードヤマト科学
149,800税込164,780
1式
7日以内出荷
ラインセンサが水漏れを検知すると、モータバルブで給水を遮断 警報時にはブザー音でお知らせ(85dB)、さらに外部へ知らせる警報出力を装備 モータバルブの固着を防止(週1回の自動開閉) センサおよびバルブの断線・接続を検知 モータバルブの開閉確認用リミットスイッチを装備 金属面に簡単設置可能なマグネットシートを付属
仕様●センサ回路数 1回路●警報/ブザー音 漏水警報、センサ断線警報、モータバルブ断線・故障警報 ブザー:警報時に鳴動 (85dB / 10cm)●外部警報出力 漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1●モーターバルブ DC24V、4W Rc1/2、圧力:0~0.5MPa 開閉確認用リミットスイッチ付●固結防止機能 自動バルブ開閉動作 (1回 / 1週間)●外寸法(幅×奥行×高さ) 101×171×36mm●備考(寸法) 取付板含む●電源容量 AC85~250V max1A 日本国内向け100V3Pプラグ付 電源コード長さ 3m●重さ 1kg●付属品 電動式モータバルブ(接続ケーブル0.3m付属)×1個、モータバルブケーブル(3.2m)×1本、 一次側給水継手(ストレーナ付)×1式、ラインセンサ(5m)×1本、ラインセンサ固定金具×10個、 マグネットシート×1個、シールテープ×1個、取扱説明書×1冊、保証書×1枚アズワン品番67-5952-66
8MPカメラ Seeed Studio8MPカメラSeeed Studio
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:カメラ●プラットフォーム:JetsonNVIDIA Jetson Nano/ Xavier NX 対応●タイプ:-
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
85,980税込94,578
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点)マスプロ電工
47,980税込52,778
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約500万画素の高解像度カメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークビデオレコーダー マスプロ電工ネットワークビデオレコーダーマスプロ電工
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
高画質なカメラに対応し、高画質で録画最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大45(73VA)電源ACアダプターチャンネル数4ch外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k再生速度2 ~ 64倍入力端子映像:RJ-45 ×4モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様モード:1、4分割映像出力HDMI / VGA
エアーカプラー用ロックアウトデバイス セーフラン安全用品エアーカプラー用ロックアウトデバイスセーフラン安全用品
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
用途エアーカプラーのロックアウトに。材質ナイロンポリアミド質量(g)約35
Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー 8CH 4K 2TB搭載IP66仕様 屋外対応 防犯カメラ 8個セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー 8CH 4K 2TB搭載IP66仕様 屋外対応 防犯カメラ 8個セットSWANN(スワン)
95,980税込105,578
1セット
欠品中
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セットSWANN(スワン)
59,980税込65,978
1セット
欠品中
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect)解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角93°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品SWANN(スワン)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
1080pのフルHD画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(4TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
仕様●HDD容量:2TB(4TBまで対応)●USB端子:USB 2.0(前面)×2、USB3.0(背面)×1●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル(カメラ8台まで追加可能)●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー圧縮形式:H.264●記録解像度:1080pフルHD(約200万画素)付属品マウス1個、ACアダプター、LANケーブル1本、HDMIケーブル1本サイズ300 × 230 × 64(mm)質量(g)レコーダー:1057対応OSWindows、Mac OS保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1×RCA
Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラSWANN(スワン)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann 防犯カメラ 8ch NVRレコーダー 4K 800万画素 2TB搭載IP66 屋外 屋内対応 赤外線暗視 ドーム型 2台セット SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8ch NVRレコーダー 4K 800万画素 2TB搭載IP66 屋外 屋内対応 赤外線暗視 ドーム型 2台セットSWANN(スワン)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、ドーム型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視機能:40m●熱感知センサー:あり(True Detect)解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品SWANN(スワン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角102°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品SWANN(スワン)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●ネットワーク:RJ45ポート× 1●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●保存先:HDD●圧縮方式:H.264/H.265●記録解像度:最大4K(3840 × 2160)サイズ310 × 235 × 53(mm)質量(g)1350対応OSiOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10、11再生速度最大15FPS@4K保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0 × 3
Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 2TB搭載 IP66 警告ライト搭載 屋外 屋内対応 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 2TB搭載 IP66 警告ライト搭載 屋外 屋内対応 防犯カメラ 2台セットSWANN(スワン)
54,980税込60,478
1セット
欠品中
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ ブロードウォッチ<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラブロードウォッチ
9,988税込10,987
1個
4日以内出荷
仕様赤外線撮影あり、利用可能人数:端末5台まで操作可能、録画性能:(記録先)本体 microSD カード(4~128GB(Class10 以上推奨)・スマホ ・クラウド材質ABS質量(g)約190電源DC5V/1Aセンサー1/4 inch CMOS端末(対応)Android 5.0 以上・iOS 9.2 以上本体外形寸法(mm)約 70×70×120ズームデジタルズーム(面積比 100 倍)動作環境温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと)録画時間連続録画時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1週間)動感検知時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1ヵ月~1年)撮影距離(cm)10~∞回転角度(°)レンズ:(横)約335、(縦)約105アプリケーション専用アプリ(無償)画角撮影:対角約60度カメラ仕様解像度:1920x1080ピクセル防水無しオーディオマイク・スピーカー内蔵
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含むHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品