カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 防犯カメラ(756)
        • セキュリティシステム(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防犯用品 :「poe」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoEハブ ブロードウォッチ

    PoEハブ

    ブロードウォッチ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設寸法(cm)20.5×14.5×4
  • PoEスイッチングハブ マザーツール

    PoEスイッチングハブ

    マザーツール
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    PoEポート、リンクポート×2搭載。HUB間の中継、既設ネットワーク・PC・NVRへ接続可能。
    適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル使用温湿度範囲0~40℃10~90%RH
  • 2MP防水PoEカメラ 東進電機工業

    2MP防水PoEカメラ

    東進電機工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 POE ワンケーブルカメラ。レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 25m/赤外線照射時は白黒撮影)。Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定。20m の LAN ケーブルが付属
    付属品取付ネジ・六角レンチ・20m ケーブル・防犯ステッカー仕様日本語非対応電源PoE(TSD-POE4200 より受電)ケーブル長(m)約 0.3本体質量(g)約 320有効画素数1920(H)×1080(V)機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)最大約 8(LED ON)レンズサイズ(mm)3.6視野角水平 約 78°/垂直 約 45°S/N比52dB 以上接続端子RJ-45×1ホワイトバランスオート画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転ノイズリダクション9 段階調整シャッタースピード1/25~1/10000 秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約 25(LED36 個/850nm)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)高/中/低イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
  • 2MP防水PoEドームカメラ 東進電機工業

    2MP防水PoEドームカメラ

    東進電機工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度ドーム型 POE ワンケーブルカメラ。レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 10m/赤外線照射時は白黒撮影)。Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定。20m の LAN ケーブルが付属
    付属品取付ネジ・20m ケーブル・防犯ステッカー仕様日本語非対応形状ドーム電源PoE(TSD-POE4200 より受電)ケーブル長(m)約 0.4本体質量(g)約 320有効画素数1920(H)×1080(V)機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)最大約 6(LED ON)レンズサイズ(mm)3.6視野角水平 約 84°/垂直 約 48°S/N比52dB 以上接続端子RJ-45×1ホワイトバランスオート画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転ノイズリダクション9 段階調整シャッタースピード1/25~1/10000 秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約 10m(LED12 個/850nm)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)高/中/低イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
  • PoEハブ 16CH ブロードウォッチ

    PoEハブ 16CH

    ブロードウォッチ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
    用途防犯カメラの近くで電源が取れない環境での敷設仕様供給電力:250W質量(g)1572ポート数アップリンク:2、ネットワーク:16寸法(cm)約31×18.2×4.5
  • 8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール

    8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
    仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索質量(kg)約1.2消費電力(W)最大約135電源DC48V/2.5A表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTPRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.265 / H.264アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降フレームレート1~30fps/ch画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示カメラ登録数接続:8台入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
  • PoE エクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    PoE エクステンダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)79×52×23消費電力(W)3以下温度範囲(℃)-30~65本体質量(kg)0.057RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m)湿度範囲(%)10~90
  • SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 500万画素

    SecuSTATION
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
    付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠ホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
  • PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PRO

    PoEカメラ電源ユニット(1ポート)

    i-PRO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
    質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
  • PoEサージプロテクター ダイヤトレンド

    PoEサージプロテクター

    ダイヤトレンド
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護するサージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
    適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)反応時間1ns保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
  • モニター一体型PoEカメラセット 東進電機工業

    モニター一体型PoEカメラセット

    東進電機工業
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    レコーダー・モニター一体型モデル。HDMI外部出力にも対応。カメラ1台~4台選べるセットモデル。※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POE。カメラ最大8台まで増設可能。標準2TBのHDD搭載
    仕様標準:IEEE802.3af質量(g)約1660電源(V)DC48-52消費電力(W)最大約80出力HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080インターフェースRJ45 ×1解像度●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P再生チャンネル1ch最大出力電力(W)POE×8 約40プロトコルNTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2PバックアップメモリUSB2.0( フラッシュメモリー )USBポートUSB2.0ポート×2ポートPOE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE)映像圧縮方式H.265 / H.264動作湿度(%RH)10~90(結露無いこと)動作温度範囲(℃)-10~55ビデオ仕様入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×230×50音声圧縮方式G.711オーディオ出力3.5mmヘッドフォンジャック×1ストレージ(種類)SATA×1 2TB(標準搭載)モニターサイズ12.5インチ
  • SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATION

    SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル

    SecuSTATION
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
    寸法(mm)220×85×33質量(g)約365電源(V)DC48規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3atポート数POE:最大8ポート消費電力(W)非給電時:3、給電時:65電力(W)1ポートへの最大供給:25入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100給電方式Alternative Aイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード
  • SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
  • SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 800万画素

    SecuSTATION
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
    仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
  • SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATION

    SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル

    SecuSTATION
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
    用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3atポート数POE:最大4ポート電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100給電方式Alternative Aイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード
  • PoE録画4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    PoE録画4CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
    付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス質量(g)1380電源(V)DC48(センタープラス)最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時)解像度1080P/720P/960H/D1/VGA再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大4チャンネル同時再生画質6段階言語表示26ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションXVR View映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps)画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238映像入力4チャンネル BNC.J録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
  • PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ

    SecuSTATION
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
    用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
  • SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ

    SecuSTATION
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
    用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応形状パンチルト型白色防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
  • 防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線

    防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)

    塚本無線
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大120Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大4台のPoEカメラを接続
    仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
  • PoEスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PoEスイッチ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ブラック使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
  • PLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター) プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ギガビット対応 PoEインジェクター(アダプター)

    プラネックスコミュニケーションズ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートがギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
  • 8ポートPOEハブ Dahua

    8ポートPOEハブ

    Dahua
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e SecuSTATION

    SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e

    SecuSTATION
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
    通信速度1Gbps
  • 16ポートPOEハブ Dahua

    16ポートPOEハブ

    Dahua
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
  • 4ポートPOEハブ Dahua

    4ポートPOEハブ

    Dahua
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • 24ポートPOEハブ Dahua

    24ポートPOEハブ

    Dahua
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
  • 60W Hi-PoE ミッドスパン Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    60W Hi-PoE ミッドスパン

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×70×39温度範囲(℃)-30~65本体質量(kg)0.39RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)10~90PoE対応電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
  • AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER

    アクシスコミュニケーションズ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション。100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張。追加の電源が不要。IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換。高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー。延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
  • PoE+給電・延長ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    PoE+給電・延長ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    PoE/PoE+対応のネットワークカメラの1ch用給電・延長ユニットです。 (PTZネットワークカメラ用電源としてご使用可能) PoE出力電力は、最大30Wまで供給可能。 配線距離を最大100m延長することができます。カメラ - 100m - NH-PUE220 – 100m – NVR 動作表示灯搭載。(通電時:点灯、非通電時:消灯)
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本質量(g)約70出力(W)PoE:30(最大)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)31(PoE出力30/時、本機の消費電力は1)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42×25電源(DC-V)出力:PoE+(IEEE802.3at)/PoE(IEEE802.3af)準拠、入力:専用ACアダプター(DC48V)または、PoEによる給電設置場所屋内伝送速度(Mbps)100データ転送方式全二重
  • VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
  • SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ

    SecuSTATION
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
    用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)133×110×137質量(g)390消費電力(W)60電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)マイク/スピーカー搭載/搭載画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:30画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°有線LANRJ45 10/100M×1口無線LAN非対応
  • PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。 コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。
    仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上質量(g)473出力(W)60使用温度範囲(℃)-20~60適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37出力電圧(V)54~57入力電流(A)2転送速度(Mbps)10/100/1000保護方式出力過電流保護、短絡保護使用湿度(%RH)5~90
  • PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) ブロードウォッチ

    PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート)

    ブロードウォッチ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・LANケーブルから接続する機器に電源を供給。・別途電源要らずで省配線を実現。・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設
  • PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー マザーツール

    PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1330 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約64電源DC53V/1.226A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:4台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
  • VIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー。
  • 4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。 このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。 IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応 4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート PoEポートあたり最大30ワット PoE電力バジェット58W PoEポートの4kVサージ保護 IEEE 802.3xフロー制御のサポート プラグアンドプレイインストール 1 Gbpsスイッチングファブリック 448 KビットRAMデータバッファ 1K MACアドレスエントリ 丈夫な金属製のエンクロージャ
    寸法(mm)132×93.3×27.6質量(kg)0.299ポート数【ネットワーク】5消費電力(W)≦63電源DC51V/1.25A使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)
  • PoEカメラ電源ユニット i-PRO

    PoEカメラ電源ユニット

    i-PRO
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。 PoE/PoE+給電機能 すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。 背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
    仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板使用温度範囲(℃)5~45規格給電:IEEE802.3af/at 準拠入力電圧(V)AC100、50/60Hz使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度(%)5~90(結露しないこと)オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)伝送速度全二重/半二重
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品