PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート)

PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) - ブロードウォッチPoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) - ブロードウォッチPoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) - ブロードウォッチPoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) - ブロードウォッチ

・LANケーブルから接続する機器に電源を供給
・別途電源要らずで省配線を実現
・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能

用途
電源のない環境への防犯カメラの敷設
仕様
【アップリンクポート数】2、【ネットワークポート数】16、【供給電力】250W
質量(g)
約1572
寸法(cm)
約31×18.2×4.5
内容量
1個
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02764750HUB-POE-16CH
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする