絞り込み
ブランド
  • TACT(タクト)
  • 永興電機工業(10)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(9)
  • Axel(6)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(4)
  • 日本特殊研砥(3)
  • レヂトン(2)
  • 道刃物工業(2)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • アイオン(1)
外径(Φmm)
  • 54(1)
  • 100(6)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 46(1)
  • 80(2)
  • 120(3)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 360(1)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(6)
厚さ(mm)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 10(1)
6・7・10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ミニカップ TACT(タクト)ミニカップTACT(タクト)
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
外径(mm)54厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000
タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
13,980税込15,378
1箱(5枚)
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
13,980税込15,378
1セット(6枚)
翌々日出荷
コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
15,980税込17,578
1セット(6枚)
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)
21,980税込24,178
1セット(6枚)
3日以内出荷
6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!低速6600回転用。
用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100
黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト)黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24TACT(タクト)
13,980税込15,378
1箱(5個)
翌日出荷
ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

弾性研磨砥石