カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 矢崎総業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
矢崎総業
矢崎総業のページです。矢崎総業は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在52件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 矢崎総業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1941/10/08 |
| 所在地 | 〒108-8333 東京都港区三田1-4-28三田国際ビル17F |

アローエコクッション
矢崎総業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1式(1袋)ほか4日以内出荷柔らかいまゆ型の緩衝材です。 印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 そのまま手軽に使える便利な「小袋タイプ」と、必要な分だけ使える「バラタイプ」からお選びいただけます。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合用途次のような製品の輸送時における緩衝材(パッキン)として ・工具・金属製品(切削工具・各種工具類など) ・精密機器(電子機器・計測器など) ・音響機器(スピーカー・マイクなど) ・小型部品(ねじ部品・金属パーツ・精密部品など) ・ガラス製品・われもの(ガラス容器・試験管など)RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズホルダーセット
矢崎総業(5件のレビュー)¥879税込¥9671セット当日出荷用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
大容量2極ハウジングセット
矢崎総業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。用途電装品の増設にセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個適合電線3.5~8.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
自動車用ヒューズホルダー
矢崎総業¥599税込¥6591個3日以内出荷自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)黒
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥979税込¥1,0771パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
2極防水(防滴)コネクターセット
矢崎総業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線
矢崎総業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
矢崎ギボシ端子 10個セット
矢崎総業¥1,098税込¥1,2081個(10セット)当日出荷仕様●内容:ギボシ端子・スリーブセット●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ端子・スリーブセットアズワン品番68-2108-82
58コネクタ・Xタイプ ターミナル
矢崎総業¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
ナイロンコネクター
矢崎総業¥199税込¥2191個当日出荷仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-05
自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
アローエコシート・アローエコボード
矢崎総業¥5,598~税込¥6,158~1式(20枚)ほか6日以内出荷から15日以内出荷柔らかい板状の緩衝材です。 印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合用途工業用品、ワレモノなど輸送物の緩衝材として 農産物、水産物、冷凍食品の緩衝材・断熱材として 段ボール等の中敷きとして長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応