プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業翌々日出荷
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
全長(m)1適合Φ4以下の通信線・ケーブル寸法H(mm)6.5規格0号寸法B(mm)12.5寸法b(mm)8.2寸法h(mm)4.2
ケーブルハンガー( 型枠用)未来工業翌々日出荷から5日以内出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業当日出荷
ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。
取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
F・クリップ未来工業当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。
結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ケーブルハンガー( エコノミー・ボルトクリップタイプ)未来工業翌々日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。
樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ(ダブル)未来工業¥3,398~税込¥3,738~
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])49(5)
ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ未来工業¥4,698~税込¥5,168~
1セット(20個)
翌々日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])49(5)
ケーブルホルダー10( 接着タイプ)未来工業翌々日出荷
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルクリップ( H・L形鋼用)未来工業(2件のレビュー)当日出荷
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
ケーブルクリップ( ステンレス製)未来工業当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス付には補強用の釘穴付です。
ケーブルクリップ (ステンレス製)未来工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1セット(20個)
当日出荷
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
マグネットハンガー未来工業欠品中
適合VVFケーブル・丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
巾木モール未来工業(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
バインドハンガー(粘着テープタイプ)未来工業¥1,998~税込¥2,198~
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
バインドハンガー(接着タイプ)未来工業当日出荷
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
カラーインサートにもビス固定できます。
コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
ケーブルクリップ未来工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。
スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
隅角ワゴンモール未来工業当日出荷
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
バインドハンガー(10連タイプ)未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルハンガー(高強度タイプ)未来工業翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径W3/8・W1/2)許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付未来工業翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
レールエース八州電工税込¥68,178¥61,980
引留フック 89用Panasonic(パナソニック)税込¥2,638¥2,398
先端キャップPanasonic(パナソニック)税込¥615~¥559~
ベースプレートPanasonic(パナソニック)税込¥93,478~¥84,980~
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298