LG天井吊金具 (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
ネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ワンタッチナット付吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
ビス止め吊金具 キャラメルダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ステンレスネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,598~税込¥7,258~
1セット(1本×5個)ほか
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ボルト付 吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
吊木取り付け部は手で曲げることができます。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ナット付き吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
レールエース八州電工税込¥68,178¥61,980
引留フック 89用Panasonic(パナソニック)税込¥2,638¥2,398
先端キャップPanasonic(パナソニック)税込¥615~¥559~
ベースプレートPanasonic(パナソニック)税込¥93,478~¥84,980~
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298