絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • ネグロス電工(1,715)
  • 未来工業(677)
  • カナフジ電工(659)
  • エスコ(209)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • 南電機(91)
  • PANDUIT(63)
  • 日動電工(52)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • コノエ(26)
  • RS PRO(23)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
  • 電成興業(14)
  • 日栄インテック(13)
  • 日本ネットワークサポート(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
Bキャップ JAPPYBキャップJAPPY
259税込285
1個
当日出荷
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY片サドルPRO(VVFケーブル用)JAPPY(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)JAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
パイピタ JAPPYパイピタJAPPY
679税込747
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
U型ケーブルハンガー JAPPYU型ケーブルハンガーJAPPY
61税込67
1個
当日出荷から翌日出荷
架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます 亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材 ケーブルを傷つけにくい受具
材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)受具:灰色(マンセル5B3/2)
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
Gキャップ JAPPYGキャップJAPPY
619税込681
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
ステップル JAPPYステップルJAPPY
459税込505
1箱(100個)
当日出荷
U型カナグ JAPPYU型カナグJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
ボルトキャップくんB JAPPYボルトキャップくんBJAPPY
219税込241
1個
予約販売
取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)取り外しはネジ式ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
ブラケット JAPPYブラケットJAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋳鉄
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPYカクピタ (二重天井用ケーブル支持材JAPPY
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,498税込1,648
1パック(25個)
当日出荷から8日以内出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
ネジネジくん JAPPYネジネジくんJAPPY
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌日出荷
軽量間仕切、木間仕切に最適ネジ一体型・ビニールタイ付き
用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220(ビニールタイ)青色(本体)黒色
アングル L型アングル・U型金具 JAPPYアングル L型アングル・U型金具JAPPY(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPYライティングダクト 抜止コンセントプラグJAPPY
889税込978
1個
当日出荷
抜止コンセントが付いたコンセントプラグですダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
接地極付抜止コンセントプラグ JAPPY接地極付抜止コンセントプラグJAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続 接地極付き JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
材質(本体)ユリア樹脂質量(g)45定格電流(A)15-125V材質(カバー)PBT樹脂関連資料(3.66MB)
樹脂サドル10mm用 JAPPY樹脂サドル10mm用JAPPY
599税込659
1袋(20個)
翌日出荷
比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます材質POM(ポリアセタール成形品)適合バンド幅(mm)10適合径(Φmm)40以下
ステンレス製万能サドル JAPPYステンレス製万能サドルJAPPY(1件のレビュー)
839税込923
1パック(25個)
翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ用
吊りボルトタイ JAPPY吊りボルトタイJAPPY
3,500税込3,850
1袋(50本)
翌日出荷
吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上結束物に傷をつけないワイドストラップを採用最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
サドル JAPPYサドルJAPPY(1件のレビュー)
749税込824
1箱(20個)
翌日出荷
エンドキャップ JAPPYエンドキャップJAPPY
529税込582
1個
翌日出荷
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
樹脂アンカープラグ JAPPY樹脂アンカープラグJAPPY
489税込538
1箱(10個)ほか
翌日出荷
チャンネルマウント JAPPYチャンネルマウントJAPPY
3,998税込4,398
1袋(50個)
翌日出荷
インシュロックタイを併用セット後の位置移動も簡単突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
二重天井用ケーブル支持材UFOインサート JAPPY二重天井用ケーブル支持材UFOインサートJAPPY
879税込967
1袋(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
トグル型ファスナー JAPPYトグル型ファスナーJAPPY
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
翌日出荷
電路支持材/支持金具