支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NBネグロス電工
869税込956特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
材質軟質塩化ビニル
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-Wネグロス電工(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
ネグロック(吊りボルト振れ止め金具) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工ダクター架台用基礎ブロックネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
配管架台システム(D1仕様) 連結金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 連結金具ネグロス電工
759税込835
1個
当日出荷
ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)ネグロス電工
2,098税込2,308
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具) ネグロス電工ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)ネグロス電工
4,298税込4,728
1箱(20個)
当日出荷
フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(10組)
当日出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
吊り金具(木材用) ネグロス電工吊り金具(木材用)ネグロス電工
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機パイプハンガー支持金具 PSプレート南電機
3,598税込3,958特価
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
片サドル Panasonic(パナソニック)片サドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
Cフック アカギCフックアカギ
289税込318
1個
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ許容静荷重70Kg適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで吊ボルト径W3/8
天井内支持材 ネグロス電工天井内支持材ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっきねじ寸法なべM5×12
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具ねじ込みT字脚TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
タフロックロクマックス壁用 ネグロス電工タフロックロクマックス壁用ネグロス電工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
カラーEポール 先端キャップ Panasonic(パナソニック)カラーEポール 先端キャップPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
4日以内出荷
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
端末保護キャップ パイプハンガー端末用 南電機端末保護キャップ パイプハンガー端末用南電機
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
ダブル野縁 ネグロス電工ダブル野縁ネグロス電工
8,598税込9,458
1束(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板
軽天ジョイント 南電機軽天ジョイント南電機
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
879税込967
1袋(25個)
翌々日出荷から8日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
3/8"穴 チャンネル吊足(2個) エスコ3/8"穴 チャンネル吊足(2個)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-58
VE台付サドル用スペーサー 未来工業VE台付サドル用スペーサー未来工業
719税込791
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
台の高さ(mm)25
Cモール 未来工業Cモール未来工業(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)材質ABS製全長(m)1
ジャンボモール 未来工業ジャンボモール未来工業
949税込1,044
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業プラモール付属品 T型ジョイント未来工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
パワーバンド用締付具 未来工業パワーバンド用締付具未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
吊りボルト振れ止め金具(片側用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(片側用)ネグロス電工
399税込439特価
1個
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
一般形鋼用 ネグロス電工一般形鋼用ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。
通信線ステップル(スクリュー釘付) 未来工業通信線ステップル(スクリュー釘付)未来工業(1件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付 未来工業VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付未来工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
マグネットハンガー 未来工業マグネットハンガー未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
適合VVFケーブル・丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
バインドハンガー(10連タイプ) 未来工業バインドハンガー(10連タイプ)未来工業
1,398税込1,538
1袋(5束)
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
長穴付きアングル用中間支持金具 ネグロス電工長穴付きアングル用中間支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) コーナー金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
電路支持材/支持金具