支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ止め金具(外側用) ネグロス電工振れ止め金具(外側用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
AR用ボルト・ナット ネグロス電工AR用ボルト・ナットネグロス電工
3,500税込3,850
1袋(20組)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2個組)
当日出荷から16日以内出荷
セパレーター支持金具 ネグロス電工セパレーター支持金具ネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工吊り金具(角パイプ用)ネグロス電工
499税込549
1個
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)ネグロス電工
5,798税込6,378
1箱(50個)
当日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)ネグロス電工
329税込362
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)ネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)ネグロス電工
4,498税込4,948
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
チャンネル吊足 アカギチャンネル吊足アカギ(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ許容静荷重50Kg適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで吊ボルト径W3/8
FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工
239税込263
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工電線管支持金具 吊りボルトネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷
施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。
適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
座付ナット ネグロス電工座付ナットネグロス電工
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
高ナット ネグロス電工高ナットネグロス電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
角根丸頭ボルト 座付ナット ネグロス電工角根丸頭ボルト 座付ナットネグロス電工
699税込769
1袋(20組)
4日以内出荷
サイズM6×12表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブル保持具 ネグロス電工ケーブル保持具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
L金具 ネグロス電工L金具ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷
MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
軽天バー (Fラック) 南電機軽天バー (Fラック)南電機
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷
軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
ボルトキャップくんB JAPPYボルトキャップくんBJAPPY
219税込241
1個
当日出荷
取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)取り外しはネジ式ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
コードクリップ&ミニフック オーム電機コードクリップ&ミニフックオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
面倒なコードの配線が簡単です粘着テープを使用し、壁を傷つけることなくきれいな配線ができます
Oボルト 日本ネットワークサポートOボルト日本ネットワークサポート
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
仕上溶融亜鉛めっき350g/m2以上
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
六角 M6X25先付 ネグロス電工六角 M6X25先付ネグロス電工
239税込263
1袋(10個)
欠品中
結束バンド イチネンTASCO結束バンドイチネンTASCO
299税込329
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
カクピタS 日動電工カクピタS日動電工
899税込989
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
ブラケット JAPPYブラケットJAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋳鉄
17~45mm C型ビームクランプ(2個) エスコ17~45mm C型ビームクランプ(2個)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-55
Φ 30mm ケーブル&ホースハンガー エスコΦ 30mm ケーブル&ホースハンガーエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951FY-51
VE22用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE22用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-52
VE22用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE22用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
200税込220
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-42
ミラックハンガー高耐食めっき鋼板 未来工業ミラックハンガー高耐食めっき鋼板未来工業
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
感知器用はさみ枠 未来工業感知器用はさみ枠未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
欠品中
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
PF管連サドル 未来工業PF管連サドル未来工業
949税込1,044
1セット(20個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を2本並べて固定する場合に使用します。
仕様2連固定用
ワンタッチスペーサー 未来工業ワンタッチスペーサー未来工業
1,198税込1,318
1セット(8個)
当日出荷から翌々日出荷
アンカーボルトが長い場合の高さ調整に使用します。 スペーサーは重ね合わせて使用できます
ブラインドプレート ネグロス電工ブラインドプレートネグロス電工
759税込835
1個
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン適合穴径(Φmm)115以下
電路支持材/支持金具