支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLフレキステップル 未来工業TLフレキステップル未来工業(2件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
ステンレス片サドル(同軸ケーブル用) 未来工業ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)未来工業
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷
材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
VV-F鉄片サドル 未来工業VV-F鉄片サドル未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12材質鉄(ユニクロめっき)
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ未来工業
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
マグネットハンガー 未来工業マグネットハンガー未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
適合VVFケーブル・丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
材質軟質塩化ビニル
非常用照明器具(直付け型)吊り金具 ネグロス電工非常用照明器具(直付け型)吊り金具ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷
露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) ベース金具ネグロス電工(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) コーナー金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
AR用ボルト・ナット ネグロス電工AR用ボルト・ナットネグロス電工
3,500税込3,850
1袋(20組)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼
直線ネトロンアミ ネグロス電工直線ネトロンアミネグロス電工
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工吊り金具(角パイプ用)ネグロス電工
499税込549
1個
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネグロック二重天井用金具(吊りボルト・丸鋼用・軽みぞ形鋼用) ネグロス電工ネグロック二重天井用金具(吊りボルト・丸鋼用・軽みぞ形鋼用)ネグロス電工
1,598税込1,758
1箱(20個)
当日出荷
アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。 吊りボルトへのボックス支持もできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)ネグロス電工
879税込967
1箱(10個)
当日出荷
適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
ネグロック(一般形鋼用 M□S型) ネグロス電工ネグロック(一般形鋼用 M□S型)ネグロス電工(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ネジック(ネジックナット) ネグロス電工ネジック(ネジックナット)ネグロス電工(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
何回でも着脱使用できます。
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)ネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
ワールドダクター(架台用基礎ブロック) ネグロス電工ワールドダクター(架台用基礎ブロック)ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
RVラック(ベース金具) ネグロス電工RVラック(ベース金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷
吊り金具(吊りプレート) ネグロス電工吊り金具(吊りプレート)ネグロス電工(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工吊り金具(角パイプ用)ネグロス電工(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)ネグロス電工
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質ポリプロピレン全長(m)約30厚さ(mm)1
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工
719税込791
1袋(20個)
当日出荷から16日以内出荷
サイズM5
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
端末保護キャップ(ボルト・ナット用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト・ナット用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質軟質塩化ビニル製
サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
95税込105特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
ステンエイム アカギステンエイムアカギ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質SUS304
ステンエイム本体 アカギステンエイム本体アカギ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.3寸法A(mm)30寸法B(mm)12.5適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工ケーブル支持金具 吊ボルト用ネグロス電工
459税込505
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工
389税込428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工
128税込141
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用) 未来工業ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)未来工業
849税込934
1個
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)カベ白寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
アングル端末保護キャップ ネグロス電工アングル端末保護キャップネグロス電工
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
六角頭ボルト・ナット付M8 ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付M8ネグロス電工
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
サイズM8×20
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(50個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
適合38×12と38×12(野縁受け)表面処理無電解ニッケルめっきULL
軽量床板材用支持金具 ネグロス電工軽量床板材用支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
ラインロック ネグロス電工ラインロックネグロス電工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼ワイヤー長さ(m)50
電路支持材/支持金具