支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角形ヤスリ ネグロス電工直角形ヤスリネグロス電工
3,898税込4,288
1本
当日出荷
最適形状を追求した独自のL形ヤスリ
用途ダクターチャンネルのバリ取りに最適です。質量(g)107
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF22用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-86
7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
高強度タイプ 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)アズワン品番65-2123-84
1800mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止 エスコ1800mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止エスコ
2,270税込2,497
1本
当日出荷
材質ナイロンベルト幅(mm)25破断荷重(kg)90アズワン品番64-7979-57適合寸法(mm)~1800
ベビーラック ネグロス電工ベビーラックネグロス電工
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルト振止金具 ネグロス電工吊りボルト振止金具ネグロス電工
589税込648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
全ねじボルト ネグロス電工全ねじボルトネグロス電工
509税込560
1袋(10本)ほか
当日出荷から16日以内出荷
器具ナット用アダプタ ネグロス電工器具ナット用アダプタネグロス電工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。
適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用) ネグロス電工マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工ケーブル支持金具吊りボルト用ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
吊りボルト交差支持金具 南電機吊りボルト交差支持金具南電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
六角 W3/8×20 ネグロス電工六角 W3/8×20ネグロス電工
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
ねじサイズW3/8×20
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PF管支持用省スペースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
サドルエース用ベースアップ 日動電工サドルエース用ベースアップ日動電工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。
付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
パイピタ19接着剤付き 日動電工パイピタ19接着剤付き日動電工
1,998税込2,198
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
アングル L型アングル・U型金具 JAPPYアングル L型アングル・U型金具JAPPY(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
VE16用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-51
VE28用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE28用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
255税込281
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-43
VE16用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
145税込160
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-41
MFS22用 PF管サドル エスコMFS22用 PF管サドルエスコ
265税込292
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-32
VE16用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
220税込242
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-21
ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)電気亜鉛めっき仕様未来工業
839税込923
1セット(10個)
当日出荷
ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
適合M-10FA□~50FA□
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
リフター付照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様未来工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
巾木モール付属品 ストレート 未来工業巾木モール付属品 ストレート未来工業
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
巾木モールの継ぎ目箇所に使用します。
巾木モール付属品 入ズミ 未来工業巾木モール付属品 入ズミ未来工業(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業
849税込934
1本
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
光モール付属品 両サドル 未来工業光モール付属品 両サドル未来工業
249税込274
1セット(10個)
翌々日出荷
光モール用の両サドルです。 サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
パワーバンド用止め具 未来工業パワーバンド用止め具未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(25個)
当日出荷
パワーバンドを固定する場合に使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
ケーブルハンガー (仮設用)被覆付 未来工業ケーブルハンガー (仮設用)被覆付未来工業
569税込626
1個
翌々日出荷
仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
ミラクリップ( H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ( H・L形鋼用)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
最大結束径(Φmm)45適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
PF管水抜き片サドル 未来工業PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
FEP用ステンレス両サドル 未来工業FEP用ステンレス両サドル未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPYカクピタ (二重天井用ケーブル支持材JAPPY
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,498税込1,648
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
短尺ダクター ネグロス電工短尺ダクターネグロス電工
659税込725
1個
当日出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工野縁・野縁受け接続補強金具ネグロス電工
819税込901
1セット(10個)
当日出荷
本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
野縁受けジョイント ネグロス電工野縁受けジョイントネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板
電路支持材/支持金具