支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
カバークランプ用フックボルト ネグロス電工カバークランプ用フックボルトネグロス電工
419税込461特価
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
親桁用ダクター支持金具 ネグロス電工親桁用ダクター支持金具ネグロス電工
689税込758
1個
当日出荷
ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
P-PACK ドライウォール(白カラー)(フレキ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)P-PACK ドライウォール(白カラー)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1パック(220本)
当日出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(白カラー)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×22仕様化粧用
コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノープラグアンカー締結用の専用ソケット
全長(mm)50
VE管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業VE管クリップ(H・L形鋼用)未来工業
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
VE台付サドル用スペーサー 未来工業VE台付サドル用スペーサー未来工業
439税込483
1袋(20個)
翌々日出荷
台の高さ(mm)5
VV-Fステンレス片サドル 未来工業VV-Fステンレス片サドル未来工業
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5材質ステンレス製
バインドハンガー(粘着テープタイプ) 未来工業バインドハンガー(粘着テープタイプ)未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工
369税込406
1セット(2個組)
当日出荷から16日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
ボルト・ナット ネグロス電工ボルト・ナットネグロス電工
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
適合D41表面処理電気亜鉛めっき処理
ブラケット先端キャップ ネグロス電工ブラケット先端キャップネグロス電工
199税込219
1個
翌々日出荷
ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン
立上り支持用ブラケット ネグロス電工立上り支持用ブラケットネグロス電工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])980(100)
カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工カバークランプ用端末保護キャップネグロス電工
779税込857
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可 ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可ネグロス電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
セパレーター(直線・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(直線・水平ベンド兼用)ネグロス電工
879税込967特価
1本
当日出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
上下自在ベンドラック ネグロス電工上下自在ベンドラックネグロス電工
1,098税込1,208
1本ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
用途直線部の上下段差を自在に接続できます。
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
849税込934
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。
インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工インサイド・アウトサイドベンドラックネグロス電工
9,990税込10,989特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工サイロック(コ字補助金具)ネグロス電工
769税込846
1箱(10個)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工吊り金具(角パイプ用)ネグロス電工(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
適合吊りボルトW3/8適合角パイプ100×100表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工吊り金具(Cデッキ用)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷
Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)ネグロス電工
3,698税込4,068
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工アングラック(一般形鋼用)ネグロス電工
4,898税込5,388
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)ネグロス電工
3,098税込3,408
1箱(10個)
当日出荷
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ワールドダクター(ダクターチャンネル斜め支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル斜め支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
ワールドダクター(架台用基礎ブロック) ネグロス電工ワールドダクター(架台用基礎ブロック)ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
ワールドダクター(エンドキャップ) ネグロス電工ワールドダクター(エンドキャップ)ネグロス電工
94税込103特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
レースウェイ(蓋) ネグロス電工レースウェイ(蓋)ネグロス電工
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
レースウェイ(DK□UK-□用補助金具) ネグロス電工レースウェイ(DK□UK-□用補助金具)ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷
適合DK1UK-□DK2UK-□
ハンガー支持金具 PSナット 南電機ハンガー支持金具 PSナット南電機
4,298税込4,728
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
Eハンガー Panasonic(パナソニック)EハンガーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
M10ポール DVフック Panasonic(パナソニック)M10ポール DVフックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合M10ポール用
本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
ケーブルカッシャー(レースウェイ用70型) 未来工業ケーブルカッシャー(レースウェイ用70型)未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
片サドル 新生金属工業片サドル新生金属工業
489税込538
1袋(20個)
翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6関連資料(0.06MB)
電路支持材/支持金具