支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ ネグロス電工クリップネグロス電工(1件のレビュー)
779税込857
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンガーホルダー ネグロス電工ハンガーホルダーネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
ケーブル支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工ケーブル支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工
249税込274
1個
16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
材質ダクロタイズド塗装寸法A(mm)90
金属製可とう電線管用パイラッククリップ ネグロス電工金属製可とう電線管用パイラッククリップネグロス電工
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
ダクターチャンネル用(1段用) ネグロス電工ダクターチャンネル用(1段用)ネグロス電工
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
吊りボルト振れ止め金具(両側用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(両側用)ネグロス電工
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
989税込1,088
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
お徳用パック 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1式(370セット)
当日出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
吊りボルト用 振れ止め金具 未来工業吊りボルト用 振れ止め金具未来工業
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様電気亜鉛めっき適合ボルト径W3/8・M10
SM C形鋼用 未来工業SM C形鋼用未来工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
適合寸法(mm)C形鋼(ツバ15~20mm)
SGA H・L・C形鋼用 未来工業SGA H・L・C形鋼用未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤) 未来工業ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
52税込57
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルハンガー(ダブルタイプ) 未来工業ケーブルハンガー(ダブルタイプ)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ボルト径W3/8・W1/2許容静荷重(N[kgf])20(2)
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
3,998税込4,398
1袋(20個)
翌々日出荷
ボルト固定具 未来工業ボルト固定具未来工業
839税込923
1袋(10個)
3日以内出荷
適合ボルト径W3/8
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
819税込901
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス鋼許容静荷重(N[kgf])980(100)
アースボンド線 ネグロス電工アースボンド線ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
(電線被覆)緑
チャンネルブラケット ネグロス電工チャンネルブラケットネグロス電工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
子桁用照明器具取付金具(40W灯用) ネグロス電工子桁用照明器具取付金具(40W灯用)ネグロス電工
249税込274
1個
当日出荷
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
立上りラック支持金具 ネグロス電工立上りラック支持金具ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])735(75)
セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工セパレーター継ぎ金具ネグロス電工
259税込285
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セパレーター(垂直・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(垂直・水平ベンド兼用)ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
長さ(m)1.5
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下ベンド継ぎ金具 L形 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 L形ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工ラックカバー対応吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,098税込1,208
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
用途ラックの端末部をふさぐ金具です。
サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(感知器取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
吊り金具 ネグロック(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(一般形鋼用)ネグロス電工
469税込516
1個
9日以内出荷
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。(*)
タップ径M8表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)5~32
吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工吊り金具(スーパーEデッキ用)ネグロス電工
249税込274
1個
当日出荷
吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm表面処理電気亜鉛めっき(U)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 PL型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 PL型)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(Tバー用照明器具取付金具) ネグロス電工ネグロック(Tバー用照明器具取付金具)ネグロス電工
219税込241
1個
当日出荷
適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具) ネグロス電工二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1ネグロス電工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 TWH型)ネグロス電工(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
ワールドダクター(アングル斜め支持用) ネグロス電工ワールドダクター(アングル斜め支持用)ネグロス電工
559税込615
1個
翌々日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
電路支持材/支持金具