支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 TWH型)ネグロス電工(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具)ネグロス電工
259税込285
1個
3日以内出荷
デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。
材質ステンレス鋼
RVラック(長穴付きアングル用ボルト・ナット) ネグロス電工RVラック(長穴付きアングル用ボルト・ナット)ネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
RVラック(R45A300用端末保護キャップ) ネグロス電工RVラック(R45A300用端末保護キャップ)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
材質軟質塩化ビニル
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
158税込174
1個
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体 ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
90税込99
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(スーパーUデッキ用) ネグロス電工吊り金具(スーパーUデッキ用)ネグロス電工
359税込395
1個
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(アイデッキ用) ネグロス電工吊り金具(アイデッキ用)ネグロス電工
189税込208
1個
欠品中
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(アイ、Lデッキ用) ネグロス電工吊り金具(アイ、Lデッキ用)ネグロス電工
359税込395
1個
当日出荷
アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス)ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
端末保護キャップ(ボルト用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト用)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(20個)
当日出荷
吊りボルトの端末に取り付け、事故防止に使用します。
材質軟質塩化ビニル製
アウトキャップ電源用 Panasonic(パナソニック)アウトキャップ電源用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
臨時施設専用ポール メーターバンド Panasonic(パナソニック)臨時施設専用ポール メーターバンドPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途プラスチックボックスなど用仕上亜鉛めっき
垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E30・45質量(kg)0.33
レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
ネグストラット ネグロス電工ネグストラットネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
木造吊ボルト アカギ木造吊ボルトアカギ
239税込263
1個
当日出荷
用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ポール用附属品 日本ネットワークサポートポール用附属品日本ネットワークサポート
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチ金具支持ボルト ネグロス電工マルチ金具支持ボルトネグロス電工
849税込934
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
呼びM8
タフロックロクマックスボード ネグロス電工タフロックロクマックスボードネグロス電工
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
寸法(mm)900×900×12t質量(kg)3.4
タフロックロクマックス ネグロス電工タフロックロクマックスネグロス電工
7,198税込7,918
1個ほか
4日以内出荷
タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
サドル 新生金属工業サドル新生金属工業
319税込351
1袋(20個)
翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき関連資料(0.07MB)
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具カナフジ電工
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK)アンカキャップ大阪避雷針工業(OHK)
479税込527
1個
9日以内出荷
材質PVC(グレー色)・シルバー塗装
足場ボルト 共立電機足場ボルト共立電機
429税込472
1個
翌々日出荷
コンクリート柱の足場として使用します。
サイズ5/8×150
ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPYライティングダクト 抜止コンセントプラグJAPPY
889税込978
1個
当日出荷
抜止コンセントが付いたコンセントプラグですダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
ビームラックル 未来工業ビームラックル未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
プールボックスの取り付けに使用します。
付属品十字穴付きなべ小ねじ M5×12 2ホン/緩み止め付き六角ナット M5 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板幅(mm)適合H形鋼:60~300
みぞ形鋼端末保護キャップ ネグロス電工みぞ形鋼端末保護キャップネグロス電工
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
3日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xを取り付けできます。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5入数(個)1
サドル 電成興業サドル電成興業
769税込846
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっき
吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm 水本機械製作所吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437アズワン品番67-7207-53
プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業)プラスチックフック シングル・ダブルLAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ[ステンレス製]PF管ダクトクリップエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
グリスキャップ ティーオークリエイトグリスキャップティーオークリエイト
529税込582特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー
電路支持材/支持金具