支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)
2,890税込3,179特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
ワイヤーロープ式吊り振止 ネグロス電工ワイヤーロープ式吊り振止ネグロス電工
9,598税込10,558
1箱(20個)
欠品中
適合ワイヤW15-50MS
接地極付抜止コンセントプラグ JAPPY接地極付抜止コンセントプラグJAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続 接地極付き JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
材質(本体)ユリア樹脂質量(g)45定格電流(A)15-125V材質(カバー)PBT樹脂関連資料(3.66MB)
パイプハンガー 日新工業所パイプハンガー日新工業所
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工鋼管用ワイヤーロープ取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
PF28用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
870税込957
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-87
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
500税込550
1袋(5個)
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-85
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
155税込171
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
320税込352
1袋(5個)
翌日出荷
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製エスコ
345税込380
1袋(10個)
当日出荷
同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mmアズワン品番65-2262-40
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVCアズワン品番65-2123-88
7-30m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
ステンレス吊金具S ニッサチェインステンレス吊金具Sニッサチェイン
13,980税込15,378
1箱(300個)
4日以内出荷
トラスコ品番126-6242質量(g)300
ステンレス吊金具 ニッサチェインステンレス吊金具ニッサチェイン
1,498税込1,648
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用 南電機端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用南電機
949税込1,044
1袋(20個)ほか
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
5,498税込6,048
1本
22日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法t(mm)4.5寸法W(mm)50
エイムF型 エスコエイムF型エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
吊りボルト ネグロス電工吊りボルトネグロス電工
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
左ねじボルト ネグロス電工左ねじボルトネグロス電工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])12061[1299]
レースウェイ接続ねじ ネグロス電工レースウェイ接続ねじネグロス電工
1,598税込1,758
1袋(20個)
8日以内出荷から16日以内出荷
材質台座:ポリプロピレン表面処理ボルト:電気亜鉛メッキねじサイズM5×8
リップみぞ形鋼用吊り金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用吊り金具ネグロス電工
429税込472
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工
4,598税込5,058
1本
当日出荷
適合(ナット)2DZ型質量(kg)3.6表面処理電気亜鉛メッキ定尺(m)2.4
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
149税込164
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
1R用枠組金具 ネグロス電工1R用枠組金具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
3日以内出荷
1R相互のT字接続(開口部上面と底面の高さが一致)に。構造材等への1R取り付けも可。
適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネグストラットチャンネル ネグロス電工ネグストラットチャンネルネグロス電工
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
シングル野縁 ネグロス電工シングル野縁ネグロス電工
13,980税込15,378
1束(20本)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工
459税込505
1袋(10個)
4日以内出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
2,498税込2,748
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
軽天交差金具 南電機軽天交差金具南電機
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38材質電気亜鉛めっき処理
Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機Uラック ステンレス製(SUS304)南電機
8,598税込9,458
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質SUS304
Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) 南電機Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)南電機
449税込494
1個ほか
5日以内出荷
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質/処理三価電気亜鉛めっき
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
509税込560
1セット(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
レギュラージョイント ネグロス電工レギュラージョイントネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷
ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。 障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
用途接続固定金具
センターホルダー SD ネグロス電工センターホルダー SDネグロス電工
369税込406
1個
16日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
用途ハンガーに支持する金具
HCクランパー SUS 八州電工HCクランパー SUS八州電工
6,998税込7,698
1箱(20個)
3日以内出荷
表面仕上げステンレス(SUS304)
Pタイプレール 八州電工Pタイプレール八州電工
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
定尺(mm)2000タイプレールエースP1タイプ種類Pタイプレール
複数計器取付アーム 日本ネットワークサポート複数計器取付アーム日本ネットワークサポート
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
寸法(Φmm)89.1~114.3仕上溶融亜鉛めっき450g/m2以上(ボルト類350g/m2以上)アズワン品番64-3206-13
根枷Uボルト付 日本ネットワークサポート根枷Uボルト付日本ネットワークサポート(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
仕上溶融亜鉛めっき(350g/m2以上)
電路支持材/支持金具