支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片サドル 電成興業片サドル電成興業
1,898税込2,088
1箱(50個)
翌々日出荷
電気亜鉛メめっき仕上げ
仕様大梱包:500、小梱包:50質量(kg)0.018寸法A(mm)38寸法D(mm)26寸法B(mm)26寸法C(mm)20寸法T(mm)1.6
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用) 未来工業ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
ベージュ(本体特殊塗装)許容静荷重(N[kgf])981[100]
ビームラックル防犯カメラ取付台座(吊りボルト用) 未来工業ビームラックル防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)未来工業
619税込681
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
ブラック適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用) 未来工業ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)未来工業
849税込934
1個
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)ブラック寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
感知器用高さ調整台座 未来工業感知器用高さ調整台座未来工業
699税込769
1個
当日出荷
H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)シルバー許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
感知器専用台座(H・L・C形鋼用) 未来工業感知器専用台座(H・L・C形鋼用)未来工業
449税込494
1個
当日出荷
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
立上りカバー止め金具溶融亜鉛 ネグロス電工立上りカバー止め金具溶融亜鉛ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
立上りカバー止め金具 SD ネグロス電工立上りカバー止め金具 SDネグロス電工
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
立上りカバー止め金具 SD ネグロス電工立上りカバー止め金具 SDネグロス電工
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
吊りボルト端末保護キャップ ネグロス電工吊りボルト端末保護キャップネグロス電工
239税込263
1袋
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工セパレーター端末保護キャップネグロス電工
449税込494
1セット
15日以内出荷
適合(セパレーター)15Rタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
2,198税込2,418
1組
翌々日出荷
クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。
適合(管外径)Φ20~Φ40表面処理塗装
振れ止め金具 SD ネグロス電工振れ止め金具 SDネグロス電工
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
角根 M8×25・フランジN ネグロス電工角根 M8×25・フランジNネグロス電工
759税込835
1袋
3日以内出荷
サイズM8×25
パイラッククリップ ネグロス電工パイラッククリップネグロス電工
619税込681
1箱(20個)
当日出荷
電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
下吊金物 日新工業所下吊金物日新工業所
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷
吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです下吊に必要な部材が入っています
材質ユニクロメート仕上げ
パイプハンガー 日新工業所パイプハンガー日新工業所
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい軽くて丈夫
材質溶融亜鉛鍍金鋼板
スッキリポールプラス用 スッキリキャップ Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 スッキリキャップPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類スッキリキャップ入数(個)1
スッキリポールプラス用 アウトキャップ Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 アウトキャップPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類アウトキャップ入数(個)1
アンカーフレーム Panasonic(パナソニック)アンカーフレームPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材材質鋼板種類アンカーフレーム仕上溶融亜鉛めっき(ねじ部)入数(個)1
スッキリポールプラス用 台座 カメラ取付金具用 Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 台座 カメラ取付金具用Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類台座(カメラ取付金具用)入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバーPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質鋼板種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
片サドル 電成興業片サドル電成興業
789税込868
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ステンレスレス 片サドル 電成興業ステンレスレス 片サドル電成興業
689税込758
1個ほか
翌々日出荷
サドルベースセット 電成興業サドルベースセット電成興業
2,498税込2,748
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっき
吊ボルト支持金具 黒 ネグロス電工吊ボルト支持金具 黒ネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
黒い天井に溶け込むマットブラック デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20入数(個)10許容静荷重(N[kgf])980(100)
ネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(20本)
翌日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス水本機械製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
楽打ちインサートスティック 未来工業楽打ちインサートスティック未来工業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用長さ(m)1.1
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
295税込325
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
つりっこキング B(R) サワタつりっこキング B(R)サワタ
33,980税込37,378
1ケース(100個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 スーパーラビットZ型母屋 JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
ぶらんこSK サワタぶらんこSKサワタ
39,980税込43,978
1ケース(150個)
5日以内出荷
フラットデッキ用吊元金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
フレ止メ3065 サワタフレ止メ3065サワタ
29,980税込32,978
1ケース(100セット)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具ライトゲージ 65-30用W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
つりっこキングⅡ B-C(R) サワタつりっこキングⅡ B-C(R)サワタ
44,980税込49,478
1ケース(60セット)
5日以内出荷
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
PF管ダクトクリップ エスコPF管ダクトクリップエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SPCC入数(個)1
自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工自在式ワイヤーロープ止め金具ネグロス電工
12,980税込14,278
1箱(20個)
4日以内出荷
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
一般形鋼用ケーブラー ネグロス電工一般形鋼用ケーブラーネグロス電工
279税込307
1個
16日以内出荷
電路支持材/支持金具