支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工
799税込879
1袋(20個)
4日以内出荷
照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
吊りボルト中間支持金具 南電機吊りボルト中間支持金具南電機
3,798税込4,178
1箱(20個)
5日以内出荷
座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
寸法C(mm)51材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ南電機
409税込450特価
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機UCクリップ ステンレス製(SUS304)南電機
659税込725
1個ほか
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
249税込274
1個ほか
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
Cラック ステンレス製(SUS304) 南電機Cラック ステンレス製(SUS304)南電機
13,980税込15,378
1箱(20個)
5日以内出荷
UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)0.085適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル南電機
979税込1,077
1箱(10個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)6×10
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル南電機
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
火災報知器取付具 日動電工火災報知器取付具日動電工
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
樹脂製設備用支持桟 日動電工樹脂製設備用支持桟日動電工
17,980税込19,778
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
材質発泡スチレン熱伝導率(W/mk)0.0508
1号モール付属品(ジョイント) 未来工業1号モール付属品(ジョイント)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
9日以内出荷
プラモール用のコーナージョイントです。
用途天井・壁などからの引込時に。
廻り止めナット カメダデンキ廻り止めナットカメダデンキ
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
材質鋼板 t=1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
549税込604
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー古河電工(古河電気工業)
2,198税込2,418
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
ステンレスサドルベース Panasonic(パナソニック)ステンレスサドルベースPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1セット(20個)ほか
3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5材質ステンレス製
計器取付プレート(併用型) 日本ネットワークサポート計器取付プレート(併用型)日本ネットワークサポート(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
メーカーの社章、製造年(西暦下2桁)を刻印。
仕上溶融亜鉛めっき450g/m2以上(ボルト類350g/m2以上)アズワン品番64-3206-12
計器バンド(片面) 日本ネットワークサポート計器バンド(片面)日本ネットワークサポート
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
仕上亜鉛めっき
計器バンド(両面) 日本ネットワークサポート計器バンド(両面)日本ネットワークサポート
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
仕上亜鉛めっき
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
719税込791
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質ステンレス温度範囲(℃)-50~200寸法d(Φmm)5.5
タフロックイチジカンパイプ ネグロス電工タフロックイチジカンパイプネグロス電工
7,498税込8,248
1巻
3日以内出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
NHB-X補強金具 H型鋼用 日栄インテックNHB-X補強金具 H型鋼用日栄インテック
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)40
ストロング吊金具 NHB-X 日栄インテックストロング吊金具 NHB-X日栄インテック
679税込747
1個
4日以内出荷
質量(g)40
木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ三門
26,980税込29,678
1セット(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分 三門デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分三門
28,980税込31,878
1セット(250個)
当日出荷から翌々日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)20.8
合板型枠用 インサート(箱入) 三門合板型枠用 インサート(箱入)三門
15,500税込17,050特価
1セット(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
パナフレキPV 片サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドルPanasonic(パナソニック)
65税込72
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック寸法W(mm)25
パナPV片サドル Panasonic(パナソニック)パナPV片サドルPanasonic(パナソニック)
62税込68
1個ほか
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
クリームグレイ寸法W(mm)25
アース部材 Panasonic(パナソニック)アース部材Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
保護キャップ イチネンTASCO保護キャップイチネンTASCO
3,998税込4,398
1パック(5個×10袋)
13日以内出荷
仕様壁面テレビコンセント保護キャップ 環境にやさしいRoHS指令対応商品 サイズ…W12.7mm、Φ18.4mm 質量…1g10袋(50個)
サクションリフター イチネンTASCOサクションリフターイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
サドルエースステンレス仕様 日動電工サドルエースステンレス仕様日動電工
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷
仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工サドルエース溶融亜鉛めっき仕様日動電工
6,798税込7,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30寸法t1(mm)(サドル部)1.6仕様付属アンカー/M5
NTハンガーM 日動電工NTハンガーM日動電工
1,998税込2,198
1袋(50個)
4日以内出荷
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。
材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
絶縁ハンガ中国電力規格 日動電工絶縁ハンガ中国電力規格日動電工
1,298税込1,428
1セット(5個)
4日以内出荷
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレーサイズ65寸法L(mm)145寸法H(mm)93寸法A(mm)15寸法D(mm)65寸法d(Φmm)4適合ケーブル外径(Φmm)52公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55
APボックス 日動電工APボックス日動電工
919税込1,011
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
KS天井吊金具 国元商会KS天井吊金具国元商会
31,980税込35,178
1セット(200個)
3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
エンドキャップ JAPPYエンドキャップJAPPY
529税込582
1個
翌日出荷
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
電路支持材/支持金具