支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼用HDZサドル 溶融亜鉛めっき 外山電気厚鋼用HDZサドル 溶融亜鉛めっき外山電気
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理溶融亜鉛めっき
サドル ステンレス製 外山電気サドル ステンレス製外山電気
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき 外山電気SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき外山電気
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
アンカープラグ付
適合鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用材質溶融亜鉛めっき
ドブNHB-X 本体N付 3/8 日栄インテックドブNHB-X 本体N付 3/8日栄インテック
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26
3/8"x16mm 吊輪ボルト(スチール製/2本) エスコ3/8"x16mm 吊輪ボルト(スチール製/2本)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AL-16
3/8"穴 C型クランプ(2個) エスコ3/8"穴 C型クランプ(2個)エスコ
545税込600
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA440AF-57
3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ3~12mm C型ビームクランプ(2個)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-51
Ⅲ型 チャンネルクランプ エスコⅢ型 チャンネルクランプエスコ(3件のレビュー)
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-203
フィードインキャップ(埋込形) 東芝ライテックフィードインキャップ(埋込形)東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
エンドキャップ(埋込形) 東芝ライテックエンドキャップ(埋込形)東芝ライテック
229税込252
1個
翌日出荷から121日以内出荷
埋込の場合のライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
ケーブル滑車用ストッパー(150-225mmH形鋼用) エスコケーブル滑車用ストッパー(150-225mmH形鋼用)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947GA-83
ケーブル滑車用ストッパー( 75-100mmH形鋼用) エスコケーブル滑車用ストッパー( 75-100mmH形鋼用)エスコ
4,760税込5,236
1個
当日出荷
エスコ品番EA947GA-81
20-30mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用) エスコ20-30mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947GA-23
10-20mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用) エスコ10-20mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用)エスコ
7,350税込8,085
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947GA-22
10-20mm ケーブル滑車(75・100mmI形鋼用) エスコ10-20mm ケーブル滑車(75・100mmI形鋼用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947GA-11
10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) エスコ10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)エスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
エスコ品番EA947G-11
VE36用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE36用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
705税込776
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-54
VE36用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE36用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
330税込363
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-44
VE36用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE36用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
530税込583
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-24
VE28用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE28用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-23
PF28用 PF管片サドル エスコPF28用 PF管片サドルエスコ
400税込440
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-13
38 - 42mm 片サドル(スチール製) エスコ38 - 42mm 片サドル(スチール製)エスコ
310税込341
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-5
30 - 33mm サドル(スチール製) エスコ30 - 33mm サドル(スチール製)エスコ
245税込270
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-26
19 - 20mm サドル(スチール製) エスコ19 - 20mm サドル(スチール製)エスコ
130税込143
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-24
14.5- 17mm サドル(スチール製) エスコ14.5- 17mm サドル(スチール製)エスコ
120税込132
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-23
M8 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコM8 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-8W
M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA945AY-83
M16 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコM16 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-16W
M12 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコM12 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-12W
M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-105
M10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-104
M10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-103
M10x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
欠品中
エスコ品番EA945AY-102
M10x14mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x14mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-101
カッシャーストッパー 未来工業カッシャーストッパー未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
適合直線レール・曲りレール共推奨トルク(N・m)7.84Nm
高衝撃用ストッパー( ゴム付) 未来工業高衝撃用ストッパー( ゴム付)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
適合アルミレール用推奨トルク(N・m)7.84Nm
アルミレール連結金具 未来工業アルミレール連結金具未来工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合直線レール・曲りレール共用推奨トルク(N・m)3.92Nm
アルミレール吊り金具( 中量用) 未来工業アルミレール吊り金具( 中量用)未来工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合アルミレール高さ調整用吊りボルト付(M10×150mm)許容静荷重(N[kgf])392(40)
垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ) 未来工業垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
電路支持材/支持金具