支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工内・外直角L形分岐カバーネグロス電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から16日以内出荷
L形分岐カバー ネグロス電工L形分岐カバーネグロス電工
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
519税込571
1個
4日以内出荷
カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
支柱用ブラケット ネグロス電工支柱用ブラケットネグロス電工
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
お徳用パック ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,898税込10,888
1個(35本)
4日以内出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
ダクトバンドリール オリエントダクトバンドリールオリエント
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
クランプ オリエントクランプオリエント
7,998税込8,798
1セット(50個)
当日出荷
締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
バインドハンガー ELPAバインドハンガーELPA
855税込941
1個
翌々日出荷
接着剤固定タイプで施工場所を選ばない。
P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(210本)
4日以内出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×25仕様捨て張り用
お徳用パック ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1セット(330本)
4日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
4日以内出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
ビルディングアンカー用打込棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー用打込棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(42本)
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
6,598税込7,258
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
ベージュ
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
SV両サドル(ステップルタイプ) 未来工業SV両サドル(ステップルタイプ)未来工業
2,398税込2,638
1袋(50個)
翌々日出荷
グレー
光ケーブル片サドル 自在タイプ 未来工業光ケーブル片サドル 自在タイプ未来工業
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷
付属品木ねじ付適合ドロップケーブル・インドアケーブル
コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用) 未来工業コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)未来工業
5,998税込6,598
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ユニクロめっき
バインドハンガー(断熱材用) 未来工業バインドハンガー(断熱材用)未来工業
479税込527
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
ボルトクリップスティック 未来工業ボルトクリップスティック未来工業
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
仕様ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)、ボルトクリップ ※4分ボルト用、ステンレス製は除く。全長(mm)1800
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)未来工業
3,998税込4,398
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
グレー適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径3分ボルト許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) ステンレス仕様 未来工業ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) ステンレス仕様未来工業
7,398税込8,138
1セット(20個)
翌々日出荷
適合ボルト径3分・4分ボルト兼用適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル寸法d(Φmm)6許容静荷重(N[kgf])片側49(5)
ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) 未来工業ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)未来工業
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ) 未来工業ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)未来工業
2,598税込2,858
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
適合ねじ呼び4・5適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルハンガー(差込みタイプ)(コンクリート・PC板用) 未来工業ケーブルハンガー(差込みタイプ)(コンクリート・PC板用)未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上)許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー(接着剤・粘着テープ併用タイプ) 未来工業ケーブルハンガー(接着剤・粘着テープ併用タイプ)未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
ケーブルハンガー(壁面接着タイプ) 未来工業ケーブルハンガー(壁面接着タイプ)未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルWホルダー(接着タイプ) 未来工業ケーブルWホルダー(接着タイプ)未来工業
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルハンガー(接着タイプ) 大型タイプ 未来工業ケーブルハンガー(接着タイプ) 大型タイプ未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ) 未来工業バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ)未来工業
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
バインドハンガー(エコノミータイプ)粘着テープ付 未来工業バインドハンガー(エコノミータイプ)粘着テープ付未来工業
3,998税込4,398
1袋(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])15(1.5)
バインドハンガー(透明タイプ) 未来工業バインドハンガー(透明タイプ)未来工業
2,498税込2,748
1袋(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
片サドル取付金具(瓦用) 未来工業片サドル取付金具(瓦用)未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
鉄サドル(連結タイプ) 未来工業鉄サドル(連結タイプ)未来工業
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,298税込2,528
1袋(20個)
翌々日出荷
子桁取付金具(外直角曲り接続金具用) ネグロス電工子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)ネグロス電工
779税込857
1個
4日以内出荷
用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
タイヤ再生ブロック MKBM1RG ネグロス電工タイヤ再生ブロック MKBM1RGネグロス電工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。
用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
アングル用振れ止め金具 □ARS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 □ARS10ネグロス電工
679税込747
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)ネグロス電工
1,588税込1,747
1セット(10個)
4日以内出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
パイラック(管支持金具 連用配管用) ネグロス電工パイラック(管支持金具 連用配管用)ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)1.7長さ(m)1.8
電路支持材/支持金具