支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具) ネグロス電工ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)ネグロス電工
479税込527
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。
材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)ネグロス電工
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷
ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。
適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム板厚(mm)3
デーワンブロック(デーワンブロック用機器設置部材) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用機器設置部材)ネグロス電工
499税込549
1個
8日以内出荷
デーワンブロックを設置架台として、各種機器の取り付けが可能です。 エアコン室外機等の据付けをデーワンブロックに行う際に使用してください。
適合MKB□表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ全ねじボルト・ナット類:ステンレス鋼製
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)ネグロス電工
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
GRIPPLE グリップル(ワイヤーロープ式吊り・振れ止めシステム) ネグロス電工GRIPPLE グリップル(ワイヤーロープ式吊り・振れ止めシステム)ネグロス電工
3,598税込3,958
1セット(2本組)
当日出荷
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
4日以内出荷
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
吊り金具(窓付ナット) ネグロス電工吊り金具(窓付ナット)ネグロス電工
489税込538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(アングル用) ネグロス電工吊り金具(アングル用)ネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷から16日以内出荷
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型)ネグロス電工
229税込252
1個
翌々日出荷
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
699税込769
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用) ネグロス電工吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)ネグロス電工
599税込659
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
レースウェイ(立面角度付きエルボ) ネグロス電工レースウェイ(立面角度付きエルボ)ネグロス電工
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(電線保持具) ネグロス電工レースウェイ(電線保持具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1箱(20個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン
レースウェイ(開口面上下向き違い継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(開口面上下向き違い継ぎ金具)ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質鋼板
レースウェイ(アース金具) ネグロス電工レースウェイ(アース金具)ネグロス電工
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
Eハンガー吊り金具用当板 Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具用当板Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具です。
適合ボルト径W3/8、W1/2質量(kg)0.03
Eハンガー吊り金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1袋(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
許容静荷重1372N
足場ボルト Panasonic(パナソニック)足場ボルトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕上亜鉛めっき
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格(PS)E
Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック)Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)
129税込142
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーの端末閉そくに使用します。
サドル Panasonic(パナソニック)サドルPanasonic(パナソニック)
58税込64
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
ステンエイムF アカギステンエイムFアカギ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重70~100kg材質SUS304
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型) ネグロス電工サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型)ネグロス電工
419税込461
1袋(5個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。材質(本体)ポリエチレン
SVサドル 細田電器産業SVサドル細田電器産業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質ビニール寸法T(mm)2.0
カラー・ヘッダーインサート (型枠用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (型枠用)未来工業
2,398税込2,638
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型)未来工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(C型綱用80BWM型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80BWM型)未来工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合ケーブル外径(Φmm)10~20吊り数1寸法H(mm)226寸法P(mm)155
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
レースウェイ用吊り金具 未来工業レースウェイ用吊り金具未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1組
当日出荷から翌々日出荷
用途レースウェイ用
ロープクランプ 未来工業ロープクランプ未来工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
CK-0型・10型用牽引ロープと取り付けクランプケーブルに負荷をかけず、スムーズに走行できます。
カッシャー牽引専用チェーン 未来工業カッシャー牽引専用チェーン未来工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
付属品割りピン(4×30mm)10本付適合ケーブルカッシャー長さ(m)6引張強度(kN[kgf])1.47[150]適合レールアルミレール、内走行用アルミレール、中量用アルミレール
ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
C形鋼用シングルローラー
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50F34型) 未来工業ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50F34型)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
エイム本体 [ステンレス] エスコエイム本体 [ステンレス]エスコ
2,200税込2,420
1個
欠品中
エスコ品番EA440AF-2S
エイム (ステンレス) エスコエイム (ステンレス)エスコ
2,750税込3,025
1個
欠品中
エスコ品番EA440AF-3S
カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工カバークランプ用端末保護キャップネグロス電工
699税込769
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
ステンレス パイプハンガー 南電機ステンレス パイプハンガー南電機
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
電路支持材/支持金具