支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(蓋止め金具) ネグロス電工レースウェイ(蓋止め金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
ケーブルクリップ( H・L形鋼用) 未来工業ケーブルクリップ( H・L形鋼用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
コンクリート用ノープラグアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10本)ほか
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付) 未来工業SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)未来工業(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ未来工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
モール用スイッチ枠 未来工業モール用スイッチ枠未来工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
99税込109
1個(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t
一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機一般形鋼用ねじ穴付Uラック南電機(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合吊りボルトW3/8
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)未来工業(3件のレビュー)
849税込934
1セット(10個)
当日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
ボイドハンガー 未来工業ボイドハンガー未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
形鋼金具 ステンレス仕様 未来工業形鋼金具 ステンレス仕様未来工業
7,998税込8,798
1箱(20個)
当日出荷
クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
直線レースウェイ・蓋 ネグロス電工直線レースウェイ・蓋ネグロス電工
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
全長(m)2適合規格(PS)E
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
759税込835
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
エイムS型 アカギエイムS型アカギ(3件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
サドルエース (ベース一体型) 日動電工サドルエース (ベース一体型)日動電工(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
Lアングル 八州電工Lアングル八州電工
2,398税込2,638
1本
当日出荷から15日以内出荷
種類穴あきLアングル
ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30枚)
当日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
ケーブルハンガー スーパーツールケーブルハンガースーパーツール(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3寸法A(mm)35寸法B(mm)5適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用200型)未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
エイム アカギエイムアカギ
399税込439特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ適合レール(1R型、2RU型)
ケーブルハンガー(ループタイプ) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルハンガー 未来工業ケーブルハンガー未来工業(1件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板 未来工業防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板未来工業(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(27個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
SG H・L・C形鋼用 未来工業SG H・L・C形鋼用未来工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
電路支持材/支持金具