支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製 ケーブルラック 蝶番自在継ぎ子桁補強金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 蝶番自在継ぎ子桁補強金具カナフジ電工
10,980税込12,078
1組
9日以内出荷
A□P-3Mには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
備考1組
ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ブラケットカナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から9日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
ケーブルラック用支持材 立上りブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 立上りブラケットカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。
備考1個
ミニパンチング・ラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラックパーツ 盤取付金具カナフジ電工
709税込780
1組
9日以内出荷
盤などにミニパンチング・ラックを接続する場合に使用します。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 盤取付金具カナフジ電工
1,198税込1,318
1組
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合に使用します。
備考1組
パンチング・ラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工パンチング・ラックパーツ 盤取付金具カナフジ電工
939税込1,033
1組
9日以内出荷
盤などに本体を接続する場合に使用しすま。
備考1組
ワイヤーメッシュラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ 盤取付金具カナフジ電工
3,998税込4,398
1箱(10組)
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合に使用します。
備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具カナフジ電工
409税込450
1組
翌日出荷
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
アルミニウム製 ケーブルラック 盤取付金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 盤取付金具カナフジ電工
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合に使用します。
備考1組
アルミニウム製 ケーブルラック 水平45°曲接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 水平45°曲接続金具カナフジ電工
829税込912
1個
翌日出荷
本体を45°方向に接続する場合に使用します。
備考1個
換気型金属トラフ 水平自在接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 水平自在接続金具カナフジ電工
6,598税込7,258
1組
9日以内出荷
任意の水平角を取る場合に使用します。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具カナフジ電工
6,098税込6,708
1組
翌日出荷
任意の水平角度を取る場合に使用します。
備考1組品名ハイラック種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具カナフジ電工
6,198税込6,818
1組
9日以内出荷
水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。□HP-3Fには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ ベンドラック接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ ベンドラック接続金具カナフジ電工
719税込791
1個
翌日出荷
ベンドラックと、ケーブルラックの接続に使用します。
備考1個
冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具カナフジ電工
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
90°曲りの接続金具としてご使用下さい。
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具カナフジ電工
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
本体の直線接続時の伸縮吸収用に使用します。30mに対して1箇所、伸縮自在接続金具を使って施工して下さい。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック 水平自在接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 水平自在接続金具カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
任意の水平角を取る場合に使用します。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具カナフジ電工
8,498税込9,348
1組
9日以内出荷
水平方向に自在に振れ、接続箇所をつり下げ支持できる金具です。
備考1組
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具カナフジ電工
5,698税込6,268
1組
翌日出荷
HタイプとLタイプ直線接続に使用します。
備考1組
冷媒管ラック用パーツ 増減接続金具(レジューサー) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 増減接続金具(レジューサー)カナフジ電工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ラック本体の幅違い部の接続でご使用下さい。
スチール製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具カナフジ電工
2,798税込3,078
1組
翌日出荷
幾種類かの分岐をこの金具で接続します。
備考1組
パンチング・ラックパーツ 水平角度付け接続金具 カナフジ電工パンチング・ラックパーツ 水平角度付け接続金具カナフジ電工
649税込714
1個
9日以内出荷
水平角度を取る場合に使用します。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 水平自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 水平自在接続金具カナフジ電工
1,798税込1,978
1組
翌日出荷
任意の水平角度を取る場合に使用します。
備考1組
冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具カナフジ電工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
親桁の長さ調整用に使用します。
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 水平自在接続金具 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 水平自在接続金具カナフジ電工
4,798税込5,278
1組
翌日出荷
任意の水平角度を取る場合に使用します。
備考1組
ミニパンチング・ラック/パーツ 直線接続金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラック/パーツ 直線接続金具カナフジ電工
479税込527
1個
9日以内出荷
本体直線接続に使用します。
備考
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具カナフジ電工
9,798税込10,778
1組
9日以内出荷
水平、垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具カナフジ電工
2,498税込2,748
1組
翌日出荷
本体の直線接続時の伸縮吸収用に使用します。直線30mに対して1箇所、伸縮自在接続金具を使って施工して下さい。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具カナフジ電工
7,298税込8,028
1組
9日以内出荷
水平・垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。□HP-3Mには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
備考1組
冷媒管ラック用パーツ 45°スロープ用接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 45°スロープ用接続金具カナフジ電工
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
45°のスロープ接続用金具としてご使用下さい。
スチール製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具カナフジ電工
1,498税込1,648
1組
翌日出荷
本体の直線接続時の伸縮吸収用に使用します。
備考1組
ステンレス製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具カナフジ電工
7,598税込8,358
1組
翌日出荷
幾種類かの分岐をこの金具で接続します。
備考1組
アルミニウム製 ケーブルラック 水平90°曲接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 水平90°曲接続金具カナフジ電工
859税込945
1個
翌日出荷
本体を直角に接続する場合に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック 伸縮自在接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 伸縮自在接続金具カナフジ電工
789税込868
1個
翌日出荷
本体の直線接続時の伸縮吸収用に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック フィッチング接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック フィッチング接続金具カナフジ電工
4,298税込4,728
1組
翌日出荷
何種類かの分岐をこの金具で接続します。
備考1組
ワイヤーメッシュラックパーツ 水平自在接続金具 カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ 水平自在接続金具カナフジ電工
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
水平横曲げ時に使用します。
備考1個
ケーブルラック用共通部材 ケーブルラック70H・100Hタイプ タテ・ヨコラック接続金具 カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 ケーブルラック70H・100Hタイプ タテ・ヨコラック接続金具カナフジ電工
4,298税込4,728
1組
9日以内出荷
※左右で1組とする。※立上りラックは100Hのみです。※接続する水平ラックは70H・100Hに対応します。※接続する水平ラックにより型番別となります。※この金具により耐震補強できるものではありません。
スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いフィッチング接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いフィッチング接続金具カナフジ電工
3,798税込4,178
1組
翌日出荷
親桁70H→100Hに使用
備考1組
電路支持材/支持金具