支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用カナフジ電工
269税込296
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ケーブルラック用支持材 ハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイナットカナフジ電工
739税込813
1箱(10個)
翌日出荷
ハイフレーム組立用角ナットです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 チャームキャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 チャームキャップカナフジ電工
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌日出荷
吊りボルトの化粧カバーに使用します。
備考20個入種類なし
ケーブルラック用支持材 ハイボルト カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイボルトカナフジ電工
649税込714
1箱(10個)
翌日出荷
ハイフレーム組立用ネジです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
ケーブルラック用支持材 二重天井バー カナフジ電工ケーブルラック用支持材 二重天井バーカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
照明器具等の支持材として使用します。
材質亜鉛鉄板製
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
ワイヤーメッシュラックパーツ アースボンド金具 カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ アースボンド金具カナフジ電工
719税込791
1個
翌日出荷
ボンディングに使用します。(SUS304)
備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具カナフジ電工
309税込340
1個
翌日出荷
本体を壁面に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
アルミニウム製 ケーブルラック 電蝕防止板 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 電蝕防止板カナフジ電工
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌日出荷
材質:硬質塩化ビニール
材質硬質塩化ビニール備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用アース金具(SC - 15E) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用アース金具(SC - 15E)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
※アースボンド線別売
品名レースウェイ用アース金具種類ステンレス製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガーカナフジ電工
429税込472
1個
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
ケーブルラック用支持材 HSクランプ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 HSクランプカナフジ電工
949税込1,044
1箱(10個)
翌日出荷
バネ式クリップです。
種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カップリング カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) カップリングカナフジ電工
459税込505
1個ほか
翌日出荷
レースウェイ本体の相互接続に使用します。
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの水平直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
支柱へラックを固定する金具です。
備考1個
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(90°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(90°)カナフジ電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(135°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(135°)カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの135°接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。
材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,098税込2,308
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの水平接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型)カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。
材質亜鉛鉄板製備考1個(片側)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
3,398税込3,738
1箱(10個)
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック用ゴムプレート
寸法(幅W×長さL)(mm)130×130
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの補強支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線 カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線カナフジ電工
819税込901
1本ほか
翌日出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類が附属されています。
幅(mm)500種類なし
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
439税込483
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ゴムプレート
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 電線保持具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 電線保持具カナフジ電工
699税込769
1箱(10個)
翌日出荷
本体からの電線の垂れ下がりを防ぐために使用します。
品名3040種類硬質塩ビ
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの平面T型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
539税込593
1個
翌日出荷
フレームの直角二方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。
備考1個
ケーブルラック用支持材 エンドキャップ ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 エンドキャップ ハイフレームパーツカナフジ電工
729税込802
1箱(10個)
翌日出荷
端末を塞ぐのに使用します。
ケーブルラック用支持材 コーナー接手 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 コーナー接手カナフジ電工
919税込1,011
1個
翌日出荷
コーナー部の接続に使用します。()内寸法はERJ-4-45を示します。
種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
409税込450
1個ほか
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。等辺山形鋼・溝形鋼用※印はリップ溝形鋼にも使用できます。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)補強金具は形鋼にしっかり引っ掛けてください。
C25以下
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)70H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H70W180W2100
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの十字交差時に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷
フレームのクロス部支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(上面合せ) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(上面合せ)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
カバー付属しません。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 ビームクランプA型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームクランプA型カナフジ電工
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
ビームクランプの振り子なしタイプです。※在庫限り
ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケットカナフジ電工
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
壁ヘラックを固定する金具です。
備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(下面合せ) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(下面合せ)カナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
専用カバーとカバーバンド付属
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
749税込824
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。カナモールド
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×90×100
電路支持材/支持金具