支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
4,007件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具(木材用) ネグロス電工吊り金具(木材用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20個)
当日出荷
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)50以上表面処理電気亜鉛めっき(C)
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンねじ込T足 アカギステンねじ込T足アカギ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具サイズW3/8材質SUS304
デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) アカギデッキ用吊金具(合成スラブ構造用)アカギ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途合成スラブ構造用
耐火仕切板25 ネグロス電工耐火仕切板25ネグロス電工
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
寸法1000×1000×25t
胴縁用チャンネル支持金具SD ネグロス電工胴縁用チャンネル支持金具SDネグロス電工
759税込835
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
軽天バー (Mバー) 南電機軽天バー (Mバー)南電機
5,998税込6,598
1束(10本)
当日出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板製
U型ケーブルハンガー JAPPYU型ケーブルハンガーJAPPY
61税込67
1個
当日出荷から翌日出荷
架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます 亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材 ケーブルを傷つけにくい受具
材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)受具:灰色(マンセル5B3/2)
パイピタ JAPPYパイピタJAPPY
679税込747
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
ミニクランプ OHSATO(大里)ミニクランプOHSATO(大里)
389税込428
1個
予約販売
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(11個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
通信線ステップル(木ねじ付) 未来工業通信線ステップル(木ねじ付)未来工業(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
629税込692
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
エフモック(木材用 HWD4C型) ネグロス電工エフモック(木材用 HWD4C型)ネグロス電工(1件のレビュー)
549税込604
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレングレー
FVラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
339税込373
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具) ネグロス電工ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)ネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
樹脂片サドル マグネット付 ラクテム樹脂片サドル マグネット付ラクテム
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダクターブラケット・開口横向 ネグロス電工ダクターブラケット・開口横向ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用表面処理電気亜鉛メッキ
軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具 南電機軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具南電機
2,498税込2,748
1箱(20個)
当日出荷
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38質量(g)37適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) エスコ10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
エスコ品番EA947G-1
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業
589税込648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
野縁ジョイント ネグロス電工野縁ジョイントネグロス電工
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
FDクリップ(ボルトタイプ) 未来工業FDクリップ(ボルトタイプ)未来工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)
予約販売
適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
光ケーブル片サドル 未来工業光ケーブル片サドル未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
適合ドロップケーブル・インドアケーブル
ライティングレールソケット ELPAライティングレールソケットELPA(6件のレビュー)
1,424税込1,566
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライティングダクト用電球ソケット
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
FVラック(壁面用 WD型) ネグロス電工FVラック(壁面用 WD型)ネグロス電工(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
仕様フック部:ビニル被覆付き
ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)ネグロス電工(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレングレー
吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)ネグロス電工
889税込978
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28
吊り金具 ネグロック(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(一般形鋼用)ネグロス電工
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ダクター中間支持金具開口横向 ネグロス電工ダクター中間支持金具開口横向ネグロス電工
449税込494
1個
当日出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
ダクタークリップ保護キャップ ネグロス電工ダクタークリップ保護キャップネグロス電工
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
適合ダクタークリップ全サイズ材質軟質塩化ビニル
フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻 オリエントフレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻オリエント
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
PF22用 PF管片サドル エスコPF22用 PF管片サドルエスコ
265税込292
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-12
電路支持材/支持金具