絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(353)
  • Lumberg Automation(323)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(244)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(243)
  • Alpha Wire(187)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(117)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(94)
  • フエニックス・コンタクト(89)
  • WURTH ELEKTRONIK(84)
  • 関西通信電線(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(82)
  • 長岡特殊電線(76)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(69)
  • カナレ電気(66)
  • 品川電線(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 28(1)
  • 40(1)
  • 40.85(1)
芯数(C)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルスダレタイプ ノーブランドフラットケーブルスダレタイプノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯ノーブランド
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
エコVA電線 1.6mm 3芯 ノーブランドエコVA電線 1.6mm 3芯ノーブランド
389税込428
1本(1m)
5日以内出荷
シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%)ノーブランド
2,198税込2,418
1パック
5日以内出荷
すずメッキ線 2.0mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 2.0mm 10m巻ノーブランド
3,898税込4,288
1パック
5日以内出荷
可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 500g巻 ノーブランドすずメッキ線 0.6mm 500g巻ノーブランド
5,398税込5,938
1リール
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.2mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 1.2mm 10m巻ノーブランド
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.0mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 1.0mm 10m巻ノーブランド
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 0.6mm 10m巻ノーブランド
799税込879
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 銅線を錫めっきしただけで被覆の無い裸線です。ユニバーサル基板(蛇の目基板)裏の配線や隣接した端子同士を結ぶ渡り配線など絶縁がいらないところに使用すれば裸の銅線に比べて表面が酸化しにくいです。2.54m ピッチのユニバーサル基板裏の配線用には線の径Φ0.6mm は多少太いかもしれませんがしっかりした感じになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.65mm 500g巻 ノーブランドすずメッキ線 0.65mm 500g巻ノーブランド
4,998税込5,498
1リール
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 0.5mm 10m巻ノーブランド
699税込769
1パック
5日以内出荷
軟銅線にすずメッキを施しております。 基板のジャンパー線などにご利用ください。 半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド鬼より線(避雷設備用導線)ノーブランド(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(5m)
当日出荷
全長(m)5
エコVA電線 1.6mm 2芯 ノーブランドエコVA電線 1.6mm 2芯ノーブランド
289税込318
1本(1m)
5日以内出荷
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯ノーブランド
899税込989
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯ノーブランド
769税込846
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯ノーブランド
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
ニクロム線 ノーブランドニクロム線ノーブランド
559税込615
1個
7日以内出荷
シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%)ノーブランド
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)ノーブランド
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
すずメッキ線 1.6mm 1kg巻 ノーブランドすずメッキ線 1.6mm 1kg巻ノーブランド
9,498税込10,448
1リール
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.6mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 1.6mm 10m巻ノーブランド
2,698税込2,968
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.0mm 500g巻 ノーブランドすずメッキ線 1.0mm 500g巻ノーブランド
4,898税込5,388
1リール
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.8mm 500g巻 ノーブランドすずメッキ線 0.8mm 500g巻ノーブランド
4,998税込5,498
1リール
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.8mm 1kg巻 ノーブランドすずメッキ線 0.8mm 1kg巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 0.8mm 10m巻ノーブランド
999税込1,099
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 1kg巻 ノーブランドすずメッキ線 0.6mm 1kg巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.65mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 0.65mm 10m巻ノーブランド
819税込901
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 0.65mm径と比較的太く、かつ取り回しもしやすいので、電源ラインの配線に向いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 500g巻 ノーブランドすずメッキ線 0.5mm 500g巻ノーブランド
5,598税込6,158
1リール
5日以内出荷
はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 1kg巻 ノーブランドすずメッキ線 0.5mm 1kg巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.4mm 500g巻 ノーブランドすずメッキ線 0.4mm 500g巻ノーブランド
5,598税込6,158
1リール
5日以内出荷
ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.4mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 0.4mm 10m巻ノーブランド
599税込659
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.32mm 500g巻 ノーブランドすずメッキ線 0.32mm 500g巻ノーブランド
5,598税込6,158
1リール
5日以内出荷
ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.32mm 20m巻 ノーブランドすずメッキ線 0.32mm 20m巻ノーブランド
619税込681
1パック
5日以内出荷
半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.32mm 1kg巻 ノーブランドすずメッキ線 0.32mm 1kg巻ノーブランド
8,798税込9,678
1リール
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル