絞り込み
ブランド
  • 華陽電線
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(336)
  • Lumberg Automation(323)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(244)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(238)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(116)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(94)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • 関西通信電線(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(80)
  • 長岡特殊電線(76)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • カナレ電気(66)
  • 品川電線(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.18(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 10(9)
  • 20(9)
  • 30(7)
  • 50(7)
  • 100(9)
  • 200(5)
  • 色(1)
対数(P)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
2・3・5・6・10・15・20・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC華陽電線
6,698税込7,368
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線端末機器用対ケーブル(黒)華陽電線
8,998税込9,898
1本(10m)ほか
7日以内出荷
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線端末機器用対ケーブル(灰)華陽電線
6,698税込7,368
1本(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 APK=HP 華陽電線耐熱電線 APK=HP華陽電線
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 華陽電線警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ)華陽電線
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 EM-APK=EM-HP 華陽電線耐熱電線 EM-APK=EM-HP華陽電線
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)華陽電線
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ)華陽電線
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ) 華陽電線警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ)華陽電線
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル