シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色オレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6