絞り込み
ブランド
  • S-FREE(エスフリー)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(351)
  • Lumberg Automation(323)
  • エスコ(268)
  • ダイヤトレンド(265)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(247)
  • Alpha Wire(188)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(117)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(95)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • 関西通信電線(83)
  • WURTH ELEKTRONIK(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(82)
  • 長岡特殊電線(76)
  • AMPHENOL(75)
  • ノーブランド(71)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • カナレ電気(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(4)
  • 3.5(5)
  • 5.5(5)
  • 8(6)
  • 14(6)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 60(4)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 325(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 30(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 6.7(1)
  • 8.7(1)
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
5,498税込6,048特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線 S-FREE(エスフリー)6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線S-FREE(エスフリー)
8,698税込9,568
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
12,980税込14,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 S-FREE(エスフリー)可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線S-FREE(エスフリー)
4,398税込4,838
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。
用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル