2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFC(無酸素銅線)の上に、磁性体であるニッケルメッキを介さずに直接金メッキ処理することに成功した他に例の無い、オーディオ製品向けの配線材です。最外周はフッ素加工で仕上げてあります。 音質に優れた金メッキOFC(無酸素銅)線を使用。 高耐圧・高耐熱のフッ素樹脂(PFA)を被覆に採用[定格電圧600V・最高使用温度250℃連続] フッ素樹脂(PFA)は低誘電率[2.1以下/60Hz] PFA2色分け(赤/ナチュラル)のツイステッド・ペア仕様
1パック
5,998 税込6,598
8日以内出荷

OFC(無酸素銅線)の上に、磁性体であるニッケルメッキを介さずに直接金メッキ処理することに成功した他に例の無い、オーディオ製品向けの配線材です。最外周はフッ素加工で仕上げてあります。音質に優れた金メッキOFC(無酸素銅)線を使用。高耐圧・高耐熱のフッ素樹脂(PFA)を被覆に採用。フッ素樹脂(PFA)は低誘電率[2.1以下/60Hz]。※OFC線:Oxygen Free Copperの略で、無酸素銅を意味します。
仕様●定格電圧:600V●最高使用温度:250℃連続 アズワン品番67-0340-25
1パック
16,980 税込18,678
欠品中