絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(336)
  • Lumberg Automation(323)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(244)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(238)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(116)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(94)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • 関西通信電線(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(80)
  • 長岡特殊電線(76)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • 品川電線(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 1(3)
  • 2.5(2)
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 4(18)
  • 5(1)
  • 8(4)
  • 16(4)
  • 24(2)
  • 32(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 96(2)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(5)
  • 0.75(1)
  • 1(7)
  • 1.5(8)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 5(10)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(31)
  • 153(1)
  • 200(32)
  • 2000(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 4.8(4)
  • 5(6)
  • 5.5(2)
  • 6(4)
  • 6.2(4)
  • 6.4(4)
  • 6.5(4)
  • 7.7(2)
  • 8.3(2)
  • 8.9(2)
  • 10(1)
  • 10.2(2)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
  • 11.1(3)
  • 12.3(2)
  • 13.8(2)
  • 17.4(2)
  • 18.9(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(32)
  • 色(39)
カラー・灰・黒
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
翌々日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,398税込1,538
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
音声端子付きVESAケーブル カナレ電気音声端子付きVESAケーブルカナレ電気
4,998税込5,498
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷
VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカーケーブル カナレ電気スピーカーケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)
翌日出荷
質量(kg)5.4(100m)長さ(m)100外径(Φmm)6.4導体断面積(mm2)1線心数4
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
同軸セパレートケーブル カナレ電気同軸セパレートケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1本(3m)ほか
14日以内出荷
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
移動用高発泡同軸ケーブル カナレ電気移動用高発泡同軸ケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)質量(kg)5.1/100m外径(mm)5.8シース厚(mm)5.1導体構成(本/mm)1/0.65A導体外径(Φmm)内部:0.65絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7減衰量(dB)33.1/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(1.5m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付カナレ電気
4,298税込4,728
1本(1m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,798税込1,978
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
2心シールドケーブル カナレ電気2心シールドケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(200m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
高周波同軸ケ-ブル カナレ電気高周波同軸ケ-ブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
14,980税込16,478
1巻(100m)
3日以内出荷から61日以内出荷
機器内配線コード カナレ電気機器内配線コードカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(200m)
3日以内出荷
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
4,298税込4,728
1巻(5m)ほか
61日以内出荷
スピーカーケーブル ECO カナレ電気スピーカーケーブル ECOカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
15,980税込17,578
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
27,980税込30,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)3.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(200m)
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)6.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187外径(mm)6.5導体構成(本/mm)20/0.12A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
質量(kg)4.8/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
69,980税込76,978
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
高周波同軸ケーブル カナレ電気高周波同軸ケーブルカナレ電気
25,980税込28,578
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)質量(kg)7.2/100m外径(mm)7.4シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/0.80A導体外径(Φmm)内部:0.8絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
高発泡同軸ケーブル カナレ電気高発泡同軸ケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気高発泡同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
高周波同軸ケーブル(移動用) カナレ電気高周波同軸ケーブル(移動用)カナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)質量(kg)8.1/100m外径(mm)7.7シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5減衰量(dB)19.4/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
マルチケーブル カナレ電気マルチケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
カラー同軸ケーブル カナレ電気カラー同軸ケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(153m)
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
ビデオ変換ケーブル カナレ電気ビデオ変換ケーブルカナレ電気
3,698税込4,068
1本(3m)ほか
14日以内出荷
12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
51,980税込57,178
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
電線/ケーブル